カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(1)
ストローク(mm)
- 2
- 0.8(33)
- 0.9(27)
- 1(48)
- 1.5(66)
- 2.3(20)
- 2.5(72)
- 3(28)
- 3.5(52)
- 4(60)
- 4.5(33)
- 5(94)
- 6(77)
- 7(28)
- 8(82)
- 9(24)
- 10(49)
- 12(22)
- 15(26)
- その他(28)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- kipp(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
- TRUSCO(4)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(3)
- ナベヤ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識

ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥889税込¥9781個当日出荷から9日以内出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥469税込¥5161個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャA型
ナベヤ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用
kipp¥369税込¥4061個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強シングル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498税込¥4,9481個18日以内出荷材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、両側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689税込¥7581個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689税込¥7581個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599~税込¥659~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥789税込¥8681個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥589~税込¥648~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥259~税込¥285~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299税込¥3291個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥259~税込¥285~1個10日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥879~税込¥967~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥859~税込¥945~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469~税込¥516~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469~税込¥516~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥559税込¥6151個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549税込¥6041個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー(スチールピン)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ