絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: プランジャー

967件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18寸法L1(mm)12寸法sw(mm)14ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用NBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18寸法D4(mm)16寸法Lb(mm)14.5寸法sw(mm)14寸法sw1(mm)18寸法X max(mm)4寸法X min(mm)1.5材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
寸法B(mm)5寸法d(mm)1.5寸法D(mm)18寸法L1(mm)28寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15最小荷重(N)15最大荷重(N)5
インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。 ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。 ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9寸法sw(mm)19ねじピッチ1.5引張荷重(N)200ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め0材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め0材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。 ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。 ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。 [[PBVY-L]]----ロック時にレバーが左向き [[PBVY-R]]----ロック時にレバーが右向き
寸法t(mm)6材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
寸法t(mm)6材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHX-T]]----前面取りつけ [[PBHX-B]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(リング)SUS301、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHY-T]]----前面取りつけ [[PBHY-B]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,488税込10,437
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径31.75mmTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
ミーリングスペーサー 内径25.4mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径25.4mmTRUSCO
979税込1,077
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-Wイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
456税込502
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS305材質(コイルバネ)SUS302WPA
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
種類バイス
ネオプレンスクリュー イマオコーポレーションネオプレンスクリューイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
質量(g)5.4機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモードクランプ力(kN)22締付力(kN)(許容)0.08繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW イマオコーポレーションフレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCWイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
エンドプレート イマオコーポレーションエンドプレートイマオコーポレーション
549税込604
1個
翌々日出荷
全長(mm)65材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)色(本体)ホワイト
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
フレックスゼロベース イマオコーポレーションフレックスゼロベースイマオコーポレーション
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
クランプ力(kN)12許容締付トルク(N・m)50

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー