絞り込み
外径(Φmm)
- 5.5
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(29)
- 3.5(2)
- 4(53)
- 4.5(2)
- 5(54)
- 6(65)
- 7(2)
- 8(72)
- 10(76)
- 12(72)
- 14(5)
- 16(49)
- 18(3)
- 20(23)
- 22(3)
- 24(8)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 1.2(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識

スプリングボールプランジャ平滑型
ナベヤ¥869税込¥9561個3日以内出荷から8日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応