絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: プランジャー

967件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
311税込342
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) イマオコーポレーションBSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6N-SUSイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.8寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8Nイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUSイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスインデックスプランジャ ジョー・プリンス竹下ステンレスインデックスプランジャジョー・プリンス竹下
1,369税込1,506
1個
7日以内出荷
・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37税込41
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO8675(DIN439) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/ロック・ナットISO8675(DIN439)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
54税込59
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCOボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
M6 重荷重ショートプランジャー エスコM6 重荷重ショートプランジャーエスコ
355税込391
1個
当日出荷
用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-53材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.7寸法C(mm)14圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)スチール
ミニボールプランジャー 栃木屋ミニボールプランジャー栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,270税込1,397
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,270税込1,397
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-LMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー IP-5 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-5MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-2MIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
スプリングピンプランジャA型 ナベヤスプリングピンプランジャA型ナベヤ
549税込604
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー (セラミックボール) イマオコーポレーションボールプランジャー (セラミックボール)イマオコーポレーション
641税込705
1個
翌日出荷から4日以内出荷
セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス)材質(コイルバネ)SUS301
エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,106税込1,217
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PXY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から4日以内出荷
PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)PPH プレスフィットプランジャー用ホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
PJP 段付き位置ぎめピン NBK(鍋屋バイテック会社)PJP 段付き位置ぎめピンNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
BEE・BEU エンプラボールプランジャー イマオコーポレーションBEE・BEU エンプラボールプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
272税込299
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLSPL ショートプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
563税込619
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ボールプランジャー(ステンレスボール) kippボールプランジャー(ステンレスボール)kipp
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂ボールプランジャ(ジュウ大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N-SUSイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12L-6N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12L-6N-SUSイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.8寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-6N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-6N-SUSイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-12N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-12Nイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-5N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-5Nイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.3寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12L-8N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12L-8Nイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー