絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: プランジャー

967件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン)TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-91材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法K(mm)13耐熱温度(℃)80
M20 重荷重スプリングプランジャー エスコM20 重荷重スプリングプランジャーエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM20ストローク(mm)7エスコ品番EA948DA-69材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40圧力(最小~最大)(N)60~120
M10 重荷重ボールプランジャー エスコM10 重荷重ボールプランジャーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10エスコ品番EA948DA-36材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)23材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~100
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM6エスコ品番EA948DA-34材質(本体)スチール寸法D(mm)1表面処理黒染め寸法B(mm)3.5寸法C(mm)15材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)28~40
M5 重荷重ボールプランジャー エスコM5 重荷重ボールプランジャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5エスコ品番EA948DA-33材質(本体)スチール寸法D(mm)0.9表面処理黒染め寸法B(mm)3寸法C(mm)14材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)19~30
M4 重荷重ボールプランジャー エスコM4 重荷重ボールプランジャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM4エスコ品番EA948DA-32材質(本体)スチール寸法D(mm)0.8表面処理黒染め寸法B(mm)2.5寸法C(mm)10材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)12~22
M3 重荷重ボールプランジャー エスコM3 重荷重ボールプランジャーエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM3エスコ品番EA948DA-31材質(本体)スチール寸法D(mm)0.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5寸法C(mm)9材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)5~7
M16 軽荷重ボールプランジャー エスコM16 軽荷重ボールプランジャーエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125
M4 軽荷重ボールプランジャー エスコM4 軽荷重ボールプランジャーエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM4エスコ品番EA948DA-22材質(本体)スチール寸法D(mm)0.8表面処理黒染め寸法B(mm)2.5寸法C(mm)10材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)4~10
M12用 スプリングプランジャー用レンチ エスコM12用 スプリングプランジャー用レンチエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用エスコ品番EA948DA-206材質スチール(S45C)
M4 用 スプリングプランジャー用レンチ エスコM4 用 スプリングプランジャー用レンチエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M4用エスコ品番EA948DA-201材質スチール(S45C)
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,488税込3,837
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用取りつけ治具NBK(鍋屋バイテック会社)
1,260税込1,386
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPSMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-SMIYOSHI(小西製作所)
879税込967
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
スプリングボディーステンレス SBR MIYOSHI(小西製作所)スプリングボディーステンレス SBRMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所)スプリングボディー SBRMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ピン)鋼材SUM22L・ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレスSUS301
プランジャーレンチ PW MIYOSHI(小西製作所)プランジャーレンチ PWMIYOSHI(小西製作所)
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36~40HRC
プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所)プレスフィットプランジャー PFPMIYOSHI(小西製作所)
179税込197
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(バネ)ステンレスSUS631J
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-HMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPRMIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(リング)ステンレスSUS304
インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPLMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFLMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーフランジタイプ IPFMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー IP-6 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-6MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー(ステン) IP-2-susMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus MIYOSHI(小西製作所)インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-susMIYOSHI(小西製作所)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-LMIYOSHI(小西製作所)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(重荷重用) BP-HMIYOSHI(小西製作所)
299税込329
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールボタン BB MIYOSHI(小西製作所)ボールボタン BBMIYOSHI(小西製作所)
599税込659
1個
3日以内出荷
材質鋼材SK4表面処理硬度60~62HRC
インデックスプランジャ(PIF) ナベヤインデックスプランジャ(PIF)ナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIC) ナベヤインデックスプランジャ(PIC)ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIM) ナベヤインデックスプランジャ(PIM)ナベヤ
1,890税込2,079
1個
当日出荷から23日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)PXB インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー