ハンドル、取手 :「クロム」の検索結果
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番133-3198
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:35
ボス径(Φmm)38
ハンドル径(Φmm)180
ハンドル高さ(mm)53
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
トラスコ品番131-6171
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:40
ボス径(Φmm)40
ハンドル径(Φmm)200
ハンドル高さ(mm)56
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。
トラスコ品番132-0963
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:25
ボス径(Φmm)30
ハンドル径(Φmm)100
ハンドル高さ(mm)40
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。
トラスコ品番131-7660
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:33
ボス径(Φmm)38
ハンドル径(Φmm)160
ハンドル高さ(mm)49
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。
トラスコ品番805-9565
質量(g)1400
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類朝顔
寸法H(mm)M8×1.25
寸法F(mm)12
寸法D(mm)33
寸法E(mm)18
寸法B(mm)49
取付穴あり
適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20
寸法G(mm)67
スポーク数3
寸法C(Φmm)38
寸法A(Φmm)160
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用ください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m
質量(g)1150
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法L(mm)38
寸法H(mm)42
寸法d(mm)10(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)312
材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)80
材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜
材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
¥11,349
税込¥12,484
7日以内出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。