ハンドル、取手 :「クロム」の検索結果
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
関連キーワード
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28
ノブ高さ(mm)23
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)9
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
・裏側からでも表側からでも取り付けできます。・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)460
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
耐荷重N(kgf)40
耐荷重(N)392
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
長さL(mm)140
取付穴深さ(mm)18.5
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
種類取手・引手
長さL(mm)45.3
取付穴深さ(mm)18.5
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)28
質量(g)63
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)11
仕上クロムめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金
ロック機構ロック機構なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金
ロック機構ロック機構付
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅
仕上クロムめっき
高さT(mm)34
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)620
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
耐荷重N(kgf)30
耐荷重(N)294
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手・引手
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
取付ピッチ(mm)116
寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26
取付穴深さ(mm)16
・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
仕様オフセット
質量(g)1122
備考2個1セット
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
仕様ストレート
質量(g)1010
備考2個1セット
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。
L66.5
質量(g)40
S8
P55
仕上サテンクロムめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55
L143
P39.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55
L143
P39.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
裏面が可動フックになっているガラスドア用ノブです。可動フックは収納されフラットになるため掃除やお手入れが簡単です。
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)56
仕上クロムめっき
高さT(mm)35
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
・ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。
L112
質量(g)52
S10
P100.5
仕上ダルクロムめっき+焼付塗装/クリアー
材料亜鉛合金(ZDC)
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80
L168
P64.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80
L168
P64.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80
L168
P64.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55
L143
P39.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B8.5
L166
H39.5
L1114
h131
P140
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B10
L206
H45.5
L1154
h135.5
P180
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.3~2.0
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1
2
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。