744件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付長(mm)9 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 取付部おねじ 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 取付部おねじ 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLS
種類クランプレバー
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-AS クランプレバー (めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(キャップ)SUS303
1個
4,462 税込4,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
719 税込791
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEFS クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDR クランプレバー(リーマ穴)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部リーマ穴 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(止めネジ)スティール
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LCC コントロールレバー
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ10 材質(本体)SUM22L
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションSKP クランププレート
RoHS
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー 形状その他 取付部丸穴 材質(本体)アルミ合金(A6063) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,215 税込10,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバー
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションRL ラチェットレバー
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー 形状L字形 材質(本体)SCM421
1個
20,661 税込22,727
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,349 税込1,484
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションFKFT クランプレバー(メネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションMKF ミニクランプレバー(メネジ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付長(mm)9 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)36 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
757 税込833
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-27 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M8
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-27 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M8
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

エスコ品番EA948CA-26 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-26 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-25 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-24 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-24 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-23 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-23 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-22 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-21 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-16 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
865 税込952
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-16 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
865 税込952
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-15 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
850 税込935
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-15 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
850 税込935
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-14 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
850 税込935
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-13 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
850 税込935
翌日出荷

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります