絞り込み
取付穴径(mm)
- M6
- M3(52)
- M4(109)
- M5(147)
- M8(160)
- M10(156)
- M12(118)
- M16(56)
- M20(9)
- Φ6(5)
- Φ8(6)
- Φ10(7)
- Φ12(8)
- Φ14(3)
- Φ16(4)
- Φ20(3)
- □5(3)
- □6(3)
- □8(3)
- □10(3)
- 取付穴径(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(108)
- めねじ(80)
- リーマ穴(1)
取付長(mm)
- 8(25)
- 9(45)
- 9.5(2)
- 10(40)
- 11(14)
- 12(45)
- 12.5(5)
- 13(1)
- 15(36)
- 15.5(1)
- 16(45)
- 18(1)
- 20(84)
- 25(76)
- 27(5)
- 30(37)
- 32(42)
- 40(65)
- 50(62)
- 63(17)
- 取付長(mm)をもっと見る
形状
- L字形(153)
- N形(2)
- T字形(4)
- ノブ付形(18)
材質(本体)
- スチール(12)
- ステンレス(11)
- 亜鉛ダイカスト(121)
- 樹脂(36)
回し半径(mm)
- 26(4)
- 30(29)
- 33.5(4)
- 40(39)
- 42(11)
- 44(6)
- 45(72)
- 48(2)
- 48.5(2)
- 60(1)
- 62(14)
- 63(28)
- 65(2)
- 70(2)
- 80(1)
26・30・33.5・40・42・44・45・48・48.5・60・62・63・65・70・80
種類
- クランプレバー(175)
- テンションレバー(2)
クランプレバー・テンションレバー
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- MIYOSHI(小西製作所)(45)
- エスコ(24)
- イマオコーポレーション(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- 栃木屋(2)
- 大阪魂(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・栃木屋・大阪魂・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M3(52)
M4(109)
M5(147)
M6
M8(160)
M10(156)
M12(118)
M16(56)
M20(9)
Φ12(8)
取付穴径(mm)をもっと見る

クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー オネジ
(16件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥509~税込¥560~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から11日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919~税込¥1,011~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(おねじ) KR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
ミニクランプレバー MCR
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線