絞り込み
取付穴径(mm)
- M8(25)
- M10(52)
取付部
- めねじ(56)
- リーマ穴(1)
取付長(mm)
- 14
- 6(26)
- 7(26)
- 8(51)
- 9(53)
- 10(85)
- 11(18)
- 12(74)
- 15(58)
- 16(53)
- 17(43)
- 20(112)
- 25(105)
- 30(57)
- 32(49)
- 40(98)
- 50(101)
- 60(29)
- 63(32)
- 80(47)
- 取付長(mm)をもっと見る
形状
- L字形(46)
- T字形(2)
- ノブ付形(9)
材質(本体)
- スチール(5)
- ステンレス(5)
- 亜鉛ダイカスト(39)
- 樹脂(9)
回し半径(mm)
- 39(2)
- 74(10)
- 78(20)
- 79.5(1)
- 80(16)
- 85(6)
- 96(2)
39・74・78・79.5・80・85・96
種類
- クランプレバー(55)
- テンションレバー(2)
クランプレバー・テンションレバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- イマオコーポレーション(9)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
- ラクテム(1)
- 大阪魂(1)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・TRUSCO・栃木屋・ラクテム・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M8(25)
M10(52)

クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から11日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部めねじ
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDFE取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
クランプレバー ステンレス 標準めねじ
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,598税込¥10,5581個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー表面処理内部部品:サンドブラスト取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498税込¥9,3481個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498税込¥9,3481個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷形状ノブ付形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)
栃木屋¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部めねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクランプレバーフラット SFSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ
パワークランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
LEFE プラクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥969税込¥1,0661個5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) ZFS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プラスチッククランプレバー(めねじ) ZF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB