絞り込み
取付穴径(mm)
  • Φ12
  • M3(52)
  • M4(109)
  • M5(148)
  • M6(179)
  • M8(162)
  • M10(156)
  • M12(119)
  • M16(56)
  • M20(9)
  • Φ6(3)
  • Φ8(6)
  • Φ10(7)
  • Φ14(3)
  • Φ16(4)
  • Φ20(3)
  • □5(3)
  • □6(3)
  • □8(3)
  • □10(3)
取付部
  • 丸穴(8)
取付長(mm)
  • 18.5(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
形状
  • L字形(6)
  • ノブ付形(2)
材質(本体)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛ダイカスト(2)
  • 樹脂(2)
回し半径(mm)
  • 95(5)
  • 110(1)
  • 123.5(1)
  • 150(1)
95・110・123.5・150
種類
  • クランプレバー(6)
  • フィックスドレバー(1)
  • ラチェットレバー(1)
クランプレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
ブランド
  • イマオコーポレーション(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M3(52)
M4(109)
M5(148)
M6(179)
M8(162)
M10(156)
M12(119)
M16(56)
M20(9)
Φ12
取付穴径(mm)をもっと見る
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
941税込1,035
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
フィックスドレバー FLR MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLRMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(シルバー)粉体静電塗装
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,198税込6,818
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSH スプリットハブレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
25,511税込28,062
1個
翌日出荷から8日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー