絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • RS PRO(394)
  • 廣杉計器(337)
  • エスコ(260)
  • イマオコーポレーション(219)
  • 三星産業貿易(170)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • TAKIGEN(タキゲン)(117)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • ノーブランド(26)
  • 栃木屋(24)
  • TRUSCO(21)
  • Elesa(11)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • ラクテム(8)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • コノエ(5)
ねじの呼び
  • M3(22)
  • M4(40)
  • M5(35)
  • M6(41)
  • M8(19)
  • M10(7)
  • M12(3)
  • W1/4(3)
取付部
  • おねじ(7)
  • おねじ(段付)(2)
  • めねじ(2)
  • めねじ(段付)(1)
  • 圧入形(1)
取付長(mm)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
材質(本体)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
材質(取付部)
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ステンレス・黄銅(真鍮)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)大阪魂(12件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
249税込274特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
種類丸形取付部おねじ材質(取付部)ステンレス
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
399税込439
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ローレットナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部めねじ種類丸形
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)大阪魂(2件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品) 大阪魂サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)大阪魂
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)デルリン500種類丸形取付部圧入形
3カ-W グリップボルトS3 大阪魂3カ-W グリップボルトS3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地穴の形状すりわり
SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズM8タイプKTB-3寸法A(mm)39寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)20
SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズM6タイプKTB-2寸法A(mm)31寸法D(mm)17寸法B(mm)6寸法C(mm)17
ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂ECO BS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法D(mm)1.6
SUSローレットビス 大阪魂SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-W グリップボルト S4 大阪魂3カ-W グリップボルト S4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11
3カ-W グリップボルトG4 大阪魂3カ-W グリップボルトG4大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
G4寸法H(mm)20寸法D(mm)50寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)33寸法H1(mm)9
3カ-W グリップボルトS2 大阪魂3カ-W グリップボルトS2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
NEWフィットノブ(シロ 大阪魂NEWフィットノブ(シロ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法E(mm)10
NEWフィットノブ(クロ 大阪魂NEWフィットノブ(クロ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法E(mm)10
CR ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂CR ECO BS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7
SUSナガアタマローレットH12 大阪魂SUSナガアタマローレットH12大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)12寸法t(mm)1寸法D(Φmm)10寸法D1(Φmm)9呼び径dM4
ボルトインノブ(クロ 大阪魂ボルトインノブ(クロ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
小径ボルト専用ノブキャップ 『ボルトインノブキャップ ミニ』 在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換! 『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、 好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。 不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、 在庫・管理コスト削減に貢献します。 【特長】 パチンとはめ込むだけ。工具不要 ノブボルトの管理が不要になりコスト削減 六角ボルトの余剰在庫削減に貢献 3色のカラーバリエーション
規格M4用寸法D(Φmm)16寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)6.5寸法H3(mm)2
316LセブンノブBT(D50 大阪魂316LセブンノブBT(D50大阪魂
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂ノブスターAタイプ(シロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ノブスター(シロ) 大阪魂ノブスター(シロ)大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
サイズM8タイプKTB-3寸法A(mm)39寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)20
ノブスターキャップオレンジ 大阪魂ノブスターキャップオレンジ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
ノブスターキャップ(シロ 大阪魂ノブスターキャップ(シロ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
3カ-W グリップボルトS1 大阪魂3カ-W グリップボルトS1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM5タイプS-1寸法H(mm)16寸法D(mm)25寸法D1(mm)14寸法H1(mm)8
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1 大阪魂3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)7寸法D(mm)12.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)8寸法D1(mm)11頭部No.1
3カ-W グリップボルトG2 大阪魂3カ-W グリップボルトG2大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
G2寸法H(mm)17寸法D(mm)42寸法D1(mm)37.5寸法D2(mm)26寸法H1(mm)7
SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KGB-2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W グリップボルトG1 大阪魂3カ-W グリップボルトG1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
G1寸法H(mm)15寸法D(mm)35寸法D1(mm)31.5寸法D2(mm)24寸法H1(mm)5
ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂ニッケルBSクランプノブN(D24大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6
グリップナットS4 大阪魂グリップナットS4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法d(mm)13寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11有効深さ(mm)14寸法h(mm)20
サムノブ(T(グレー 大阪魂サムノブ(T(グレー大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
SUS(-)ローレットビス 大阪魂SUS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ