絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • RS PRO(398)
  • 廣杉計器(337)
  • エスコ(260)
  • イマオコーポレーション(219)
  • 三星産業貿易(170)
  • 大阪魂(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • TAKIGEN(タキゲン)(117)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • ノーブランド(26)
  • 栃木屋(24)
  • TRUSCO(21)
  • Elesa(11)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • ラクテム(8)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • コノエ(5)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(9)
  • M5(3)
  • M6(3)
取付部
  • おねじ(1)
  • おねじ(段付)(2)
  • その他(1)
  • めねじ(8)
  • ワンタッチ形(2)
取付長(mm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 15.5(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 36(1)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(3)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(4)
材質(取付部)
  • アルミ(5)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK04型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
当日出荷
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番421-3475ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
549税込604特価
1個
当日出荷
キャビネットなどに使用するつまみです。
脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質(本体)ポリアセタール取付部おねじ(段付)ブラック種類丸形最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3ALAMP(スガツネ工業)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3ALAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3ALAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-00811 LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-00811LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-01215 LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-01215LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01215 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01215LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-02022 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-02022LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚2.0~2.2
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.1~1.3
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.0
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.6~0.9
ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみLAMP(スガツネ工業)
399税込439特価
1個
当日出荷
用途配電盤、制御機器、分電盤など質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼でローレットをあしらったつまみです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)25高さT(mm)30
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ