絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(9)
  • M5(3)
  • M6(2)
取付部
  • おねじ(1)
  • おねじ(段付)(1)
  • その他(1)
  • めねじ(8)
  • ワンタッチ形(2)
取付長(mm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 15.5(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 36(1)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(3)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
材質(取付部)
  • アルミ(5)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 廣杉計器(337)
  • 三星産業貿易(169)
  • イマオコーポレーション(156)
  • 大阪魂(148)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
  • エスコ(132)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • ノーブランド(26)
  • 栃木屋(24)
  • TRUSCO(21)
  • ラクテム(14)
  • Elesa(12)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • 三星社(10)
  • NewHikari(8)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • コノエ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)

    エクセルつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)12材質(取付部)アルミ合金
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    種類特殊形取付部めねじ
  • エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)

    エクセルつまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
    材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中空のため軽いつまみです。
    用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    樹脂製の黒色つまみです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25仕様引き出し、キャビネット。トラスコ品番421-3475ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
  • ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみ BRF型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
    用途配電盤、制御機器、分電盤など
  • 小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみ BRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
  • 脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業)

    脱落防止ねじ DBN型

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などブラック材質(本体)ポリアセタール種類丸形取付部おねじ(段付)最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出つまみ AOT35型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
  • ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
  • つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業)

    つまみ 413-9202型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
  • つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業)

    つまみ 413-9201型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
  • ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
    用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ