9ページ目: ノブ、つまみ
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6
取付部めねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
ねじの呼びM6
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
寸法EM6×1
色(本体)ブラック
ねじの呼びM16
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM16×2
色(本体)ブラック
ねじの呼びM12
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM12×1.75
色(本体)ブラック
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)真鍮
抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
グリーン購入法適合
小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)15
型G1
寸法H(mm)15
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)31.5
寸法D2(mm)24
寸法H1(mm)5
ねじ径MM6
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ビス部:SWCH-12A(三価クロメート)
樹脂部:フェノール樹脂 黒
長さ(mm)10
タイプΦ18
寸法H(mm)15
寸法d(mm)11
寸法D(mm)18
ねじ径MM5
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
<特長>
樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合)
<材質>
樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。)
ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等
長さ(mm)40
寸法H(mm)32
寸法d(mm)23
寸法D(Φmm)50
寸法H1(mm)18
ねじ径MM10
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌々日出荷
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
サイズM5
タイプS-1
寸法H(mm)16
寸法D(mm)25
寸法D1(mm)14
寸法H1(mm)8
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
サイズM8
タイプS-3
寸法H(mm)21
寸法D(mm)39
寸法D1(mm)21
寸法H1(mm)10
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
サイズM6
タイプS-2
寸法H(mm)19
寸法D(mm)30
寸法D1(mm)17
寸法H1(mm)10
Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB)
無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用
医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています
樹脂部:ABS
ねじ部:三価クロメート(SUS)
ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
タイプ抗菌KGB-1
寸法D(Φmm)22
寸法B(mm)9
寸法C(mm)14
寸法A(Φmm)35
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番104-8619
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)35
ねじ寸法M6×1
耐熱温度(℃)110
外径(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)23
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422
材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅
ねじ寸法M12×1.75
耐熱温度(℃)110
外径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)38
ねじ深さ(mm)26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 24mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ネジ = M10ネジ径 = 50mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。