カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- -(5)
- M3(45)
- M4(62)
- M5(90)
- M6(94)
- M8(61)
- M10(20)
取付部
- おねじ(95)
- おねじ(段付)(116)
- その他(3)
- めねじ(51)
- めねじ(段付)(10)
- センター穴(2)
- リーマ穴(8)
- 丸穴(11)
- 精度穴(5)
取付長(mm)
- 15
- 6(158)
- 7(33)
- 8(162)
- 9(41)
- 10(386)
- 12(259)
- 13(36)
- 14(83)
- 16(160)
- 18(186)
- 20(391)
- 22(68)
- 25(286)
- 28(38)
- 30(293)
- 35(102)
- 40(175)
- 45(52)
- 50(109)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- アルミ(18)
- スチール(18)
- ステンレス(40)
- ナイロン(1)
- 樹脂(87)
- 鋳鉄(8)
- 黄銅(真鍮)(127)
材質(取付部)
- その他(1)
- アルミ(17)
- スチール(49)
- ステンレス(77)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(139)
ブランド
- 廣杉計器(116)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- 三星産業貿易(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(21)
- イマオコーポレーション(17)
- ノーブランド(11)
- TRUSCO(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- 大阪魂(6)
- 栃木屋(5)
- 三星社(5)
- エスコ(4)
- ラクテム(4)
- SCULPS(2)
- 日機(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
廣杉計器・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・ノーブランド・TRUSCO・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂・栃木屋・三星社・エスコ・ラクテム・SCULPS・日機・ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(165)
RoHS10物質対応
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
EAT メタルツマミ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(本体)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
キャンディノブボルト (M4)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7外径(Φmm)24取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10材質(取付部)(おねじ)スチール
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価ホワイト取付部おねじ材質(取付部)SUS
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥4,898~税込¥5,388~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
キャンディノブボルト (M5)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥422税込¥4641個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。材質(本体)真鍮種類丸形ねじピッチ(mm)1表面処理クロームメッキ頭部形状低頭取付部おねじ頭部高さ(mm)3穴の形状すりわりねじの呼びM6材質(取付部)真鍮
コントロールノブ M8806
MIYOSHI(小西製作所)¥769税込¥8461個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部センター穴材質(インサート)黄銅色(本体)黒色ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK