握り玉 :「握り玉」の検索結果

握り玉とは、機械などのハンドルの把持部として取り付けられる球状等のグリップ部品です。使用者が把持しやすいように球状になっているのが一般的。材質はABS樹脂などのプラスチックが多く、ハンドルなどに固定するための金属製の雌ねじ部が球の中心に向かって形成されています。雌ねじ部の周囲部に黄銅や真鍮等の芯金部を設けて強度を強めている種類が多いのも特徴です。また、全体をステンレスやアルミの金属で形成することで耐食性に優れた握り玉もあります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
16(4)
20
25(21)
30(5)
32(19)
35(4)
40(18)
50(5)
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 仕様芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス鋼SUS303 表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂 仕様芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションプラスチック握り玉
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ合金 寸法A(mm)20 エスコ品番EA948BX-32 寸法B(mm)18 仕上バフ研磨 ねじサイズM5×11mm
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ねじの呼びM6 外径(Φmm)20 エスコ品番EA948BE-10 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
275 税込303
3日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります