絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • TAKIGEN(タキゲン)(254)
  • LAMP(スガツネ工業)(85)
  • 栃木屋(66)
  • ジョー・プリンス竹下(56)
  • TRUSCO(48)
  • ホシモト(12)
  • ノーブランド(11)
  • エスコ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • (7)
  • NewHikari(4)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • ACE(エース)(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • ARCH(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ハイロジック(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(4)
  • 樹脂(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,746税込1,921
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から8日以内出荷
EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジイマオコーポレーション
835税込919
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ VD-EFTHイマオコーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTHイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
ダブルヒンジ6 イマオコーポレーションダブルヒンジ6イマオコーポレーション
849税込934特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
スナップ イン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
619税込681
1個
翌日出荷から3日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
SL16G ガイドとナット イマオコーポレーションSL16G ガイドとナットイマオコーポレーション
839税込923
1個
翌日出荷
扉の板厚が5mm以下の時にご使用ください。
質量(g)27
SRH スプリングヒンジ イマオコーポレーションSRH スプリングヒンジイマオコーポレーション
369税込406
1個
翌日出荷から4日以内出荷
CCH・CCS コンシールドヒンジ イマオコーポレーションCCH・CCS コンシールドヒンジイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PLH581・582 ピンロックヒンジ イマオコーポレーションPLH581・582 ピンロックヒンジイマオコーポレーション
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(g)8
SOH・SOS スクリューオンヒンジ イマオコーポレーションSOH・SOS スクリューオンヒンジイマオコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
当日出荷から4日以内出荷
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーションEMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)イマオコーポレーション
1,281税込1,409
1個
翌日出荷から4日以内出荷
AFTH フラットヒンジ イマオコーポレーションAFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。 アルミ製。
質量(g)50表面処理(本体)黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)イマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)イマオコーポレーション
864税込950
1個
翌日出荷から4日以内出荷

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番