「材質」から絞り込む
イマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
イマオコーポレーション当日出荷から9日以内出荷
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
イマオコーポレーション当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。