「材質」から絞り込む
アルミ(7)
ゴム(1)
スチール
ステンレス(204)
チタン(1)
亜鉛合金(10)
樹脂(15)
黄銅(真鍮)(19)
その他(1)
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ部により締め付けます。
用途車両、機械など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)330
寸法L(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20592
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
フレームの任意の位置に取りつけできます。
フレームに確実に固定できます。
Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T8
質量(g)1.7
寸法H(mm)6
寸法E(mm)6
寸法J(mm)1.6
寸法G(mm)28
寸法F(Φmm)2.6
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)588
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)140
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D21°
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D20°
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]
材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
スタッド径(Φmm)4
寸法L1(mm)3.4
寸法D1(Φmm)14.6
寸法a(mm)1.3
寸法L2(mm)14
標準タイプのパッチン錠です。
トラスコ品番395-3388
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)26
寸法(mm)受け穴:3.2
取付穴(mm)3.2
縦(mm)39
1パック(4個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])60(6.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)(締代1mm)196
質量(g)90
材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20450
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
質量(g)0.7
仕様使用ヘッド/T6
寸法H(mm)4
寸法E(mm)4
寸法J(mm)1.2
寸法G(mm)20
寸法F(Φmm)2.2
寸法D20°
材質/処理SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D23°
RoHS指令(10物質対応)対応
カギ付きのパッチン錠です。
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm
材質/仕上鉄/メッキ
1
2
3
次へ
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。