ステー :「持ち上げ」の検索結果
ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(14)
樹脂(5)
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)260~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)260
ステー種類フラップステー
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)340~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)340
ステー種類フラップステー
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)205
寸法A(mm)190
寸法B(mm)100
寸法C(mm)290
寸法L2(mm)178
寸法L3(mm)186
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)340~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)340
ステー種類フラップステー
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168
寸法A(mm)153
寸法B(mm)62
寸法C(mm)215
寸法L2(mm)141
寸法L3(mm)149
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)260~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)260
ステー種類フラップステー
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)85
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)171
ステー種類その他ステー
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)120
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)249
ステー種類その他ステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74
仕上バレル研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)200
ステー種類フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ長穴タイプ
L1195
L2133
C91.5
S62
L3148
L4129
L5121
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)250~350
角度θ(°)66
圧縮荷重(N)147
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B280
タイプ丸穴タイプ
L1290
L2190
C102.9
S100
L3205
L4186
L5178
適合扉高さ(mm)340~500
角度θ(°)80
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ丸穴タイプ
L1195
L2133
C91.5
S62
L3148
L4129
L5121
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)250~350
角度θ(°)66
圧縮荷重(N)147
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B275
タイプ丸穴タイプ
L1270
L2170
C105.8
S100
L3185
L4166
L5158
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)320~500
角度θ(°)82
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B275
タイプ長穴タイプ
L1270
L2170
C105.8
S100
L3185
L4166
L5158
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)320~500
角度θ(°)82
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ丸穴タイプ
L1215
L2153
C91.8
S62
L3168
L4149
L5141
適合扉高さ(mm)260~350
角度θ(°)67
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
ストローク(mm)100
寸法L1(mm)185
寸法A(mm)170
寸法B(mm)170
寸法C(mm)270
寸法L2(mm)158
寸法L3(mm)166
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)320~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)320
ステー種類フラップステー
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
ステー種類フラップステー
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ長穴タイプ
L1195
L2133
C91.5
S62
L3148
L4129
L5121
材料チタン
適合扉高さ(mm)250~350
角度θ(°)66
圧縮荷重(N)147
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B275
タイプ長穴タイプ
L1270
L2170
C105.8
S100
L3185
L4166
L5158
材料チタン
適合扉高さ(mm)320~500
角度θ(°)82
圧縮荷重(N)147
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B280
タイプ長穴タイプ
L1290
L2190
C102.9
S100
L3205
L4186
L5178
適合扉高さ(mm)340~500
角度θ(°)80
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ長穴タイプ
L1215
L2153
C91.8
S62
L3168
L4149
L5141
適合扉高さ(mm)260~350
角度θ(°)67
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
寸法L1(mm)148
寸法A(mm)133
寸法B(mm)62
寸法C(mm)195
寸法L2(mm)121
寸法L3(mm)129
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)250~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。
トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
開き方上蓋
仕様左右兼用
仕上ヘアライン
質量(g)2500
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕様側板付背板付
付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
仕上素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類パワーアシストステー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)715
寸法A(mm)350
寸法D(mm)206
寸法B(mm)230
寸法C(mm)120
仕上ヘアライン仕上
ストッパー多段階保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])686[70]
開き方上開き
圧縮荷重(N)686
ステー種類フラップステー
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820
寸法A(mm)450
寸法D(mm)256
寸法B(mm)280
寸法C(mm)170
仕上ヘアライン仕上
ストッパー多段階保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])686[70]
開き方上開き
圧縮荷重(N)686
ステー種類フラップステー
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼
ストローク(mm)62
質量(g)100
仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地
ストッパー開時保持
適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)195
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)120
仕上バレル研磨
ストッパー開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)300
ステー種類フットステー
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])294[30]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])196[20]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)196
ステー種類フラップステー
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])245[25]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)245
ステー種類フラップステー
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
ステー種類フットステー
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
開き方横開き
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質鋼/ABS樹脂
開き方上蓋
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。
ストローク(mm)62
仕上研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)215
ステー種類フラップステー
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A24
B67
L140
質量(g)31
C22.5
S52
角度θ(°)15
圧縮荷重(N)58.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A42
B88
L100
質量(g)38
C39.7
S32
角度θ(°)9
圧縮荷重(N)58.8
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×9.5
A20
B20
L300
H50
F38
D20
C9
S120
E25.5
G25
J17
P72
I10
K22.5
N3.2
Q15
引張荷重(N)1470
M35
寸法O50
圧縮荷重(N)588
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・扉を開いた時に、ストッパーにより扉を保持する上開き扉用のステーです。・扉を少し持ち上げると、ストッパーは解除できます。・カバーを取り付け、さらにフッ素グリースを使用することで、金属粉の飛散を防止し、クリーンルームでも使用可能です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと管理も簡単です。
圧縮荷重(N[kgf])15
圧縮荷重(N)147
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×8
A15
B15.9
L200
H42
F33
D17
C5.5
S70
E20
G20
J15.7
P50
I8
K20
N2.3
Q10
引張荷重(N)882
M30
寸法O35
圧縮荷重(N)490
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
1
2
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。