鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)
標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵D600
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)54
推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)黄銅板
鍵違い数(最大)800通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス
質量(g)25
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
付属品キー3本
材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨
鍵番号:鍵違い
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)62
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
保護等級IPX5(A-140-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)73.8
材質(キー)黄銅板(C2801P)
鍵違い数(最大)56通り
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード22147
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス
材質(キー)黄銅板(C3713P)
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)850
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
鍵違い数同番タイプ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)60
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス
材質(キー)亜鉛合金(ZDC)
推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86
タイプ同番2ヵ所抜け
鍵R0220
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)70
鍵違い数(最大)100通り
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード21357
1個
¥787
税込¥866
欠品中
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げサンドブラスト処理
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。