「種類」から絞り込む
グロメット(7)
ゴム足(14)
その他(1)
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等
材質/処理EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のグロメットとプランジャーです。
蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
種類グロメット
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
適合板厚(mm)2
寸法D(mm)10
寸法E(mm)2
寸法D1(mm)4
寸法D2(mm)4
内径ΦC(mm)40
寸法A1(mm)56
寸法B(Φmm)50
寸法A(Φmm)60
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。
食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)
色青
FR1
適合板厚(mm)1.6
寸法E(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)1.6
ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。
金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。
また、食品では用いられることが少ない青色としました。
目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。
裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理透明
特性耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質SBR(非移行性)
色グレー
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
材質(座金)SPCC
移行汚染度4級
RoHS指令(10物質対応)対応
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質SUSXM7、NBR
部品名称ビス部、シールドリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。
※納期については、ご相談ください。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等
材質CR(クロロプレンゴム)
色カラシ色
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
難燃性(UL規格)94V-0
材質(座金)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
用途パネクロ取手(THA-216)等
材質BSBM
色黒色
種類ゴム足
表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1、-2、THA-250等
材質/処理エラストマー/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌仕様のゴム足です。
JIS Z 2801 抗菌活性値 2.0 以上です。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途医療機器、厨房食品関係、食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理ゴム足:シリコンゴム/黒色、座金:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他
材質EPDM発泡体
種類防塵ゴム
難燃性UL94 HF-1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.4
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
1
2
次へ
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。