グロメット、ゴム足 :「制御盤」の検索結果

グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ゴム足(4)
防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
319 税込351
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート 定格電圧(V)DC24(連続定格) 消費電力(W)5 定格電流(mA)208 コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃) 吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA) 絶縁階級A種絶縁 温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

栃木屋防塵ゴム(丸型)
エコ商品
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
259 税込285
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本(1m)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります