グロメット、ゴム足 :「研磨プレート」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート 定格電圧(V)DC24(連続定格) 消費電力(W)5 定格電流(mA)208 コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃) 吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA) 絶縁階級A種絶縁 温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります