絞り込み
ブランド
適合板厚(mm)
材質
硬度
20・25・50・55・60・65・70・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
345件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
27税込30
1個
欠品中
取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット コクゴグロメットコクゴ
649税込714
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。種類グロメット材質EPDM硬度55°±5°
ブッシング EPDM アラムブッシング EPDMアラム
129税込142
1個
当日出荷
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱材質EPDM種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式 三友強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式三友
199税込219
1個
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横溝式径(Φmm)55安全荷重(kg)1.5
ロッド棒キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒キャップ(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
ファスナーキャップ(Φ16穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ16穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)質量(g)1寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)16標準色アイボリータキゲンコード62800
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =5 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24150
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
抜け止め樹脂キャップ TAKIGEN(タキゲン)抜け止め樹脂キャップTAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタールホワイト
プラフット(N-2) 栃木屋プラフット(N-2)栃木屋(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応
パネクロ座金 栃木屋パネクロ座金栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
用途パネクロ取手(THA-216)等材質BSBM黒色種類ゴム足表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型 協和ゴム工業グロメットB型協和ゴム工業
33税込36
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
平ゴム脚(ワッシャー入) SUGICO(スギコ)平ゴム脚(ワッシャー入)SUGICO(スギコ)
20税込22
1個
翌々日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
ワッシャー入ゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚SK型ジョー・プリンス竹下
139税込153
1袋(10個)
7日以内出荷
・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm ジョー・プリンス竹下グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mmジョー・プリンス竹下
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ライトグレー種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1箱(50個)
当日出荷
押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
強力ファミリー吸盤 立横穴式 三友強力ファミリー吸盤 立横穴式三友
149税込164
1個ほか
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ立横穴式
強力ファミリー吸盤 かまぼこくもり横穴式 三友強力ファミリー吸盤 かまぼこくもり横穴式三友
219税込241
1個
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横穴式径(Φmm)60安全荷重(kg)2
ファスナーキャップ(Φ11穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ11穴用)TAKIGEN(タキゲン)
103税込113
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)TAKIGEN(タキゲン)
36税込40
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。種類グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)ライトグレー使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック適合板厚(mm)1~2表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8特性導電性最小曲げ半径(mm)100、180、25RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足UK型 栃木屋ゴム足UK型栃木屋(3件のレビュー)
91税込100
1個
4日以内出荷
UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等材質CR(クロロプレンゴム)カラシ色種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート難燃性(UL規格)94V-0材質(座金)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
強力ファミリー吸盤 三友強力ファミリー吸盤三友
399税込439
1個
当日出荷
壁面を傷つけません。直径80mmの吸盤です。
用途吸盤。材質エラストマー樹脂直径(Φmm)80安全荷重(kg)1.5
グロメット WAKI(和気産業)グロメットWAKI(和気産業)
179税込197
1セット(2個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性ジョー・プリンス竹下
83税込91
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入 坂詰製作所配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入坂詰製作所
1,498税込1,648
1袋(5個)
欠品中
穴あきゴムブッシング配線接続用ゴムブッシング
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:50mm●材質:ナチュラル ゴム●コード番号:426-0492アズワン品番65-7420-58
底脚ゴム エスコ底脚ゴムエスコ
200税込220
1パックほか
翌日出荷
この商品は全てビス入りです。
材質ゴム
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋
299税込329
1個
22日以内出荷
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡寸法A(mm)3
防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
BSバンパー LAMP(スガツネ工業)BSバンパーLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1シート
4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン(PUR)形状丸型ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1パック
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合タイプフレキシブル最小適合板厚(mm)0.5材質エラストマー(TPE)仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1パック
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足