絞り込み
ストローク(mm)
- 16
- 10(13)
- 15(9)
- 25(15)
- 38(7)
- 40(7)
- 50(43)
- 70(21)
- 80(30)
- 90(28)
- 100(54)
- 120(12)
- 125(11)
- 130(11)
- 150(26)
- 160(6)
- 180(11)
- 200(29)
- 250(18)
- 300(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- BESTEC(ハヤシ)(4)
- Pascal(パスカル)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大長(mm)」から絞り込む

ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NKタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)