絞り込み
最大長(mm)
- 209(1)
ストローク(mm)
- 25
- 10(13)
- 15(9)
- 16(6)
- 38(7)
- 40(7)
- 50(43)
- 70(21)
- 80(30)
- 90(28)
- 100(54)
- 120(12)
- 125(11)
- 130(11)
- 150(26)
- 160(6)
- 180(11)
- 200(29)
- 250(18)
- 300(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
最小長(mm)
- 184(1)
ブランド
- BESTEC(ハヤシ)(12)
- Pascal(パスカル)(2)
- KYB(カヤバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「最大長(mm)」から絞り込む
209(1)

フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,598~税込¥7,258~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,688~税込¥7,357~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷から13日以内出荷NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NKタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,688~税込¥7,357~1本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)