絞り込み
最大長(mm)
- 269(1)
- 279(4)
- 285(4)
- 330(5)
ストローク(mm)
- 80
- 10(13)
- 15(9)
- 16(6)
- 25(15)
- 38(7)
- 40(7)
- 50(43)
- 70(21)
- 90(28)
- 100(54)
- 120(12)
- 125(11)
- 130(11)
- 150(26)
- 160(6)
- 180(11)
- 200(29)
- 250(18)
- 300(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
最小長(mm)
- 189(1)
- 199(4)
- 205(4)
- 250(5)
ブランド
- KYB(カヤバ)(11)
- BESTEC(ハヤシ)(9)
- ユーエイキャスター(3)
- HANIL PRECISION(2)
- Pascal(パスカル)(2)
- ナベヤ(1)
- 栃木屋(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「最大長(mm)」から絞り込む
269(1)
279(4)
285(4)
330(5)

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KPFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
HANIL PRECISION¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷フリーピストンタイプで取付姿勢自由外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDGタイプ
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,998~税込¥8,798~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ガススプリング(YCGシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDFタイプ
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,888~税込¥8,677~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NKタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,888~税込¥8,677~1本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)