絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ねじなしノーマルベンド E19
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251台3日以内出荷配管を直角に曲げる所に使用します。鋼製溶融亜鉛めっき。JIS規格のノーマルベンドB形に準拠材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.2寸法L(mm)135ねじ【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2寸法d(mm)19呼びE19寸法l(mm)30寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ステンレスねじなしノーマルベンド
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ねじなしノーマルベンドA型 E19
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841台3日以内出荷配管を直角に曲げる所に使用します。接続にはねじなしカップリングをご使用ください。鋼製溶融亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.12寸法L(mm)135呼びE19寸法D(mm)19寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルベンド(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
サンパイプ管ノーマルベンド
三桂製作所¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじなしノーマルベンドです。R180ΦD42.7J340カップリング【使用】LEC43質量(kg/個)0.7接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
ねじなしノーマルベンド A形
電成興業¥3,998税込¥4,3981箱(10個)3日以内出荷質量(kg)0.11寸法A(mm)120寸法T(mm)1.2仕上アルミ亜鉛合金めっき寸法R(mm)80外径(mm)19.1





































![Φ36mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608215-170331-02.jpg)
![Φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607987-170331-02.jpg)
![Φ22mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607716-170331-02.jpg)