絞り込み
ブランド
- 未来工業(26)
- 日本シーム工業(12)
- エスコ(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三桂製作所(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- 岩崎電気(5)
- 外山電気(4)
- 電成興業(3)
- 大阪コネクター製造(2)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 島田電機(1)
- 大和電業(1)
- 伊藤鉄工(1)
- 東京富士商会(1)
「材質」から絞り込む

アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ジョイントCPアダプター
未来工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
プラフレキ 異径アダプタ
古河電工(古河電気工業)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5個)当日出荷異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
Pgネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
2号コネクタ用 異径アダプター
未来工業¥499税込¥5491セット(10個)翌日出荷露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
アダプタージョイント
未来工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739~税込¥813~1個翌日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
断熱材吹付用アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(50個)翌日出荷断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。適合(インサート)3分(W3/8)、M10許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
ステンレス 逆アダプタ
日本シーム工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
逆アダプタ
日本シーム工業¥339~税込¥373~1個翌々日出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレス 正アダプタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21 IP66/67認定商品(認証型式 : OSRA)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
延長アダプタ
三桂製作所¥309税込¥3401個翌々日出荷メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。シール用のシートパッキンを附属しています。表面処理は3 価ユニクロです。取付可能対象【ねじ】M25×1.5L24.8L18L214Φd15.1接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5寸法B(Φmm)30.3質量(g/個)31
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ)
未来工業¥959税込¥1,0551個翌日出荷1サイズ下のVE管との接続に使用します。色黒寸法L(mm)74寸法D(Φmm)96寸法l1(mm)34寸法l2(mm)37ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
ハブアダプタ
岩崎電気¥759税込¥8351個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16