92件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    難燃TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。
  • TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    異種管との接続のために使用します。
  • TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。
  • TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    TAC レックスと異種管の接続に使用します。
  • メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    異種管とメタルパワーとの接続に使用します。
  • 90゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    90゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 正アダプタ 日本シーム工業

    正アダプタ

    日本シーム工業
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンベルマウス変換アダプタ 日本シーム工業

    ステンベルマウス変換アダプタ

    日本シーム工業
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます。本体はステンレス(SUS304)製です
  • ステン90゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    ステン90゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    19,980税込21,978
    1箱(3個)ほか
    翌々日出荷
    ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ハブアダプタ 日本シーム工業

    ハブアダプタ

    日本シーム工業
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KXP-FとW-PCBの間に取り付けることにより、KXP-Fのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-Fにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    全長(mm)52ねじ長さ(mm)【取付】17呼び1/2接続ねじPF1/2最小内径(Φmm)14適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7最大外径(mm)25質量(g/個)70
  • ステン45゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    ステン45゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンレス製スライドアダプタ 日本シーム工業

    ステンレス製スライドアダプタ

    日本シーム工業
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体はステンレス(SUS304)製です
  • 回転式アダプタ 大和電業

    回転式アダプタ

    大和電業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。
    材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
  • MSコネクタ用延長ハブ 三桂製作所

    MSコネクタ用延長ハブ

    三桂製作所
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ケイフレックス、サンフレキROBO、ケイグランド用のMS コネクタ(バックシェル付き)用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。※印真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。MS コネクタ接続部にはシールができるようにO リングを附属しています。(IP67)
    L19.5L210.5L312.8温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮IP等級IP67
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。
    L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
  • 延長アダプタ 三桂製作所

    延長アダプタ

    三桂製作所
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。シール用のシートパッキンを附属しています。表面処理は3 価ユニクロです。
    取付可能対象【ねじ】M25×1.5L24.8L18L214Φd15.1接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5寸法B(Φmm)30.3質量(g/個)31
  • 樹脂製変換ハブ 三桂製作所

    樹脂製変換ハブ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    Pg めねじとG おねじを有したポリアミド樹脂製のPg→G 変換ハブです。
    取付可能対象【ねじ】取付けできるねじ温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調アイボリー
  • SUS異種アダプタ 三桂製作所

    SUS異種アダプタ

    三桂製作所
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304L120L218ΦD43.6L34環境RoHS10物質対応
  • M2.SSD用ヒートシンク エスコ

    M2.SSD用ヒートシンク

    エスコ
    970税込1,067
    1セット
    翌日出荷
    発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
    仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3
  • C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    550税込605
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
  • C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    390税込429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
  • C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコ

    C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
  • C31 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C31 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    815税込897
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38
  • C25 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C25 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    440税込484
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5
  • C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C19 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    320税込352
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個
  • ベース用アダプタ 三桂製作所

    ベース用アダプタ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
  • アダプタ 薄鋼用 外山電気

    アダプタ 薄鋼用

    外山電気
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • Φ28mm フレキ管薄鋼用アダプター エスコ

    Φ28mm フレキ管薄鋼用アダプター

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-23G
  • Φ22mm フレキ管薄鋼用アダプター エスコ

    Φ22mm フレキ管薄鋼用アダプター

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-22G
  • 2号コネクタ用 アダプター 未来工業

    2号コネクタ用 アダプター

    未来工業
    449税込494
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
    コネクタ形状14・16・22(G3/4)
  • CPアダプターCD管用 未来工業

    CPアダプターCD管用

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
  • ミラレックスF用 アダプター 未来工業

    ミラレックスF用 アダプター

    未来工業
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • ミラレックス用 アダプター 未来工業

    ミラレックス用 アダプター

    未来工業
    769税込846
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとつば付スリーブの接続に使用します。
  • 異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ) 未来工業

    異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ)

    未来工業
    959税込1,055
    1個
    翌日出荷
    1サイズ下のVE管との接続に使用します。
    寸法L(mm)74寸法D(Φmm)96寸法l1(mm)34寸法l2(mm)37ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
  • 異径アダプター(VE用サイズダウン) 未来工業

    異径アダプター(VE用サイズダウン)

    未来工業
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    1サイズ下のVE管との接続に使用します。
  • ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 未来工業

    ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用

    未来工業
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
  • ジョイントCPアダプター(おねじタイプ) 未来工業

    ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)

    未来工業
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
  • カクフレキ用 アダプター 未来工業

    カクフレキ用 アダプター

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    打ち込みベルマウス、ブロックコネクタへのカクフレキ取り付けに使用します。
    仕様防水リング付、ワンタッチリング付
電線管用アダプター