49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 径違いハブ 三桂製作所

    径違いハブ

    三桂製作所
    278税込306
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Mネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • アダプタ 溶融亜鉛 外山電気

    アダプタ 溶融亜鉛

    外山電気(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ボックス架台 外山電気

    ボックス架台

    外山電気
    749税込824
    1個
    当日出荷
    スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
  • 逆アダプタ 大阪コネクター製造

    逆アダプタ

    大阪コネクター製造
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防爆用逆アダプターです。
    材質亜鉛ダイキャスト
  • Pgネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Pgネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ 異径アダプタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
  • ステンレス 正アダプタ 日本シーム工業

    ステンレス 正アダプタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21 IP66/67認定商品(認証型式 : OSRA)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • 正アダプタ 大阪コネクター製造

    正アダプタ

    大阪コネクター製造
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防爆用正アダプターです。
    規格JISB0202
  • ステンレス 逆アダプタ 日本シーム工業

    ステンレス 逆アダプタ

    日本シーム工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 正アダプタ 日本シーム工業

    正アダプタ

    日本シーム工業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 逆アダプタ 日本シーム工業

    逆アダプタ

    日本シーム工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 逆アダプタ 電成興業

    逆アダプタ

    電成興業
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
  • 溶融亜鉛 異径アダプタ 電成興業

    溶融亜鉛 異径アダプタ

    電成興業
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
  • 延長アダプタ 三桂製作所

    延長アダプタ

    三桂製作所
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。シール用のシートパッキンを附属しています。表面処理は3 価ユニクロです。
    取付可能対象【ねじ】M25×1.5L24.8L18L214Φd15.1接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5寸法B(Φmm)30.3質量(g/個)31
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
  • アダプタ 溶融亜鉛 外山電気

    アダプタ 溶融亜鉛

    外山電気
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
  • コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    適合CD管・PF管共用
  • VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
  • Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
  • 90゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    90゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンベルマウス変換アダプタ 日本シーム工業

    ステンベルマウス変換アダプタ

    日本シーム工業
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます。本体はステンレス(SUS304)製です
  • ステン90゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    ステン90゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    19,980税込21,978
    1箱(3個)ほか
    3日以内出荷
    ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ハブアダプタ 日本シーム工業

    ハブアダプタ

    日本シーム工業
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KXP-FとW-PCBの間に取り付けることにより、KXP-Fのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-Fにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    全長(mm)52ねじ長さ(mm)【取付】17呼び1/2接続ねじPF1/2最小内径(Φmm)14適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7最大外径(mm)25質量(g/個)70
  • ステン45゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    ステン45゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンレス製スライドアダプタ 日本シーム工業

    ステンレス製スライドアダプタ

    日本シーム工業
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体はステンレス(SUS304)製です
  • 回転式アダプタ 大和電業

    回転式アダプタ

    大和電業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。
    材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
  • MSコネクタ用延長ハブ 三桂製作所

    MSコネクタ用延長ハブ

    三桂製作所
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックス、サンフレキROBO、ケイグランド用のMS コネクタ(バックシェル付き)用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。※印真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。MS コネクタ接続部にはシールができるようにO リングを附属しています。(IP67)
    L19.5L210.5L312.8温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮IP等級IP67
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。
    L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
  • 樹脂製変換ハブ 三桂製作所

    樹脂製変換ハブ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    Pg めねじとG おねじを有したポリアミド樹脂製のPg→G 変換ハブです。
    取付可能対象【ねじ】取付けできるねじ温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調アイボリー
  • SUS異種アダプタ 三桂製作所

    SUS異種アダプタ

    三桂製作所
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304L120L218ΦD43.6L34環境RoHS10物質対応
  • 段違いアダプタ 電成興業

    段違いアダプタ

    電成興業
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
  • ベース用アダプタ 三桂製作所

    ベース用アダプタ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
電線管用アダプター