絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 大和電業
- 未来工業(26)
- 日本シーム工業(12)
- エスコ(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三桂製作所(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- 岩崎電気(5)
- 外山電気(4)
- 電成興業(3)
- 大阪コネクター製造(2)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 島田電機(1)
- 伊藤鉄工(1)
- 東京富士商会(1)
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)

回転式アダプタ
大和電業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42