ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)39
規格ハブ無しJIS C8435
適合規格(PS)E
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(4本)
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)50
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×8(1本)
タイプワンタッチ式
真壁用のスイッチボックスです。
耳不要時はペンチで折り取れます。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)
表面処理電気めっき
ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。
施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。
カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。
4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。
底面スタッド付き。
すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。
大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。
ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。
CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
付属品皿M4×12(2本)
種別無方出
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1セット(20個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
コールボタンスイッチに使用します。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)
対応商品CD・PFジョイナー
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
防露壁などでもご使用いただけます。
壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)
表面処理電気めっき
1
2
次へ
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。