絞り込み
材質
- スチール(1)
ブランド
- ネグロス電工
- Panasonic(パナソニック)(290)
- 日動電工(139)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- 三桂製作所(26)
- 伊藤電気製作所(15)
- 島田電機(14)
- 未来工業(13)
- JAPPY(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- 南電機(6)
- セイワ工業(6)
- エスコ(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

リップみぞ形鋼用ボックス支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)当日出荷適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
アウトレットボックス用支持金具
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581箱(20個)当日出荷アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1箱(20個)4日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)
ネグロス電工¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から4日以内出荷軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃(MAKC25A・MAKC40A用)
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷任意の位置へ簡単に穴あけできます。適合MAKC25A
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)3日以内出荷間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具)
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック(角間柱用スイッチボックス支持金具)
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(20個)翌々日出荷ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(20個)3日以内出荷別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱、ランナー接合工具)
ネグロス電工¥25,980税込¥28,5781台16日以内出荷手動式なので電源がいりません。 溶接と違い火気の心配がいりません。 カシメ後、ランナーの表面はフラットな仕上がりなので壁を貼る際に作業が楽です。長さ(mm)420質量(kg)1.2
間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)
ネグロス電工¥269~税込¥296~1個翌々日出荷から4日以内出荷間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。