絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト

11ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,199件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドボックス(ホテル用) 未来工業

    スライドボックス(ホテル用)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    付属品アルミ箔付深さ(mm)30
  • 耳付スライドボックス 未来工業

    耳付スライドボックス

    未来工業
    ¥109~税込¥120~
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業

    小判スライドボックス(センター磁石付)

    未来工業
    ¥369~税込¥406~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボルトクリップ 未来工業

    ボルトクリップ

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(20個)
    当日出荷
    適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
  • ボックス用継枠(樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製 未来工業

    ボックス用継枠(樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

    未来工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    仕様大形四角用
  • 2個用スイッチボックス B・C共用 Panasonic(パナソニック)

    2個用スイッチボックス B・C共用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51型浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
  • アウトレット用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アウトレット用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    メタルモーツ本体と露出型器具類との接続にしようします。キャップ取り付けワンタッチ。
    質量(kg)0.03種類A型
  • 4個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)

    4個用スイッチボックス ノックなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
  • 保護カバー(セパレータ付) Panasonic(パナソニック)

    保護カバー(セパレータ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
  • 配管アダプタ Panasonic(パナソニック)

    配管アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
  • 大型四角スイッチカバー(2個用) Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー(2個用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • 八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    八角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製質量(kg)0.1仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
  • 大型四角大丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    大型四角大丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げ。
  • 中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角器具用カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • アップコン継金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン継金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
    付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
  • アップコン大型四角取付金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン大型四角取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
    付属品金具×2個、ナット×2個
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    カバー取付用小ねじ
    用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
  • 丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(1方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 深型パネルボックス 未来工業

    深型パネルボックス

    未来工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(20個)
    当日出荷
    調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
    適合大角形用種別1ヶ用適合規格(PS)E適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
  • 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気

    丸型露出ボックス 薄鋼用

    外山電気
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • 塗代カバー継枠(プラスチック製) 未来工業

    塗代カバー継枠(プラスチック製)

    未来工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。 切断容易。ナイフでカットするだけです。
    適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)寸法5mm厚×24枚(120mm分)
  • アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工

    アウトレットボックス用支持金具

    ネグロス電工
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(20個)
    当日出荷
    アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
    用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
  • 大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製外形寸法(mm)122×122仕上電気亜鉛めっき
  • 蓄力カバー 高圧 4号用 東京富士商会

    蓄力カバー 高圧 4号用

    東京富士商会
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。
    寸法A(mm)304寸法t(mm)2寸法B(mm)117寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)60、(AL)58~95適合コネクタ蓄力コネクター4号(Cu)
  • スイッチボックス住宅用 八州電工

    スイッチボックス住宅用

    八州電工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(80個)ほか
    4日以内出荷
  • スライドボックス機器用2口用 神保電器

    スライドボックス機器用2口用

    神保電器
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • ケーブル通線プレート ホワイト 日動電工

    ケーブル通線プレート ホワイト

    日動電工
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート 4OB4AP用 日動電工

    セパレート 4OB4AP用

    日動電工
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工

    ウォールマウントボックス縦型セット

    日動電工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ブラック)

    日動電工
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業

    情報ウオルボックス (屋外用)

    未来工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台(1台)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
    仕様木板基台付き色ミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
  • APカップボックスSGP防水 セイワ工業

    APカップボックスSGP防水

    セイワ工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • APカップボックスSGP管用 セイワ工業

    APカップボックスSGP管用

    セイワ工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • 耐圧防爆3方出BOX 島田電機

    耐圧防爆3方出BOX

    島田電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)色グレー
  • パネルボックス(機器用) 未来工業

    パネルボックス(機器用)

    未来工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)

    未来工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
    適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
  • 露出スイッチボックス 未来工業

    露出スイッチボックス

    未来工業
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
    付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ色グレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー