シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
1,300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • 節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
    付属品ビス仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂色白(ホワイト)使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーヘッド カクダイ

    シャワーヘッド

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一般的なシャワヘッドです。
    付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーホース用Uパッキン KVK

    シャワーホース用Uパッキン

    KVK(10件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    用途シャワーホース用
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
    適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

    GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
    用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替○
  • ハンドシャワーパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドシャワーパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用材質EPDM・NBR
  • 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • クリックシャワーヘッド TOTO

    クリックシャワーヘッド

    TOTO(13件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • シャワーホース TOTO

    シャワーホース

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径W24山20
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • シャワー用ハンガー KVK

    シャワー用ハンガー

    KVK(8件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    付属品ビス、ゴムパット仕様丸ナットホース対応色ホワイト取付方式ビス止め角度調節×
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーヘッドOリング KVK

    シャワーヘッドOリング

    KVK(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 丸型フック カクダイ

    丸型フック

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    シャワヘッド用フック。ビス付。
    付属品ビス仕様パッケージ品材質ABS取付方式ビス止め入数6/箱、180/梱角度調節×
  • 赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-09止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーホースパッキンセット KVK

    シャワーホースパッキンセット

    KVK
    ¥249税込¥274
    1セット
    当日出荷
    パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
    用途水まわりの補修に。トラスコ品番379-6819
  • シャワー掛(ミキシーナU用) INAX(LIXIL)

    シャワー掛(ミキシーナU用)

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様シャワーフック色メッキ取付方式ビス止め角度調節×
  • シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワホース:1.6M シャワアダプター3付
    材質ABS色シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTO

    Oリング【TH93336E】【th93336e】

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)11.2
  • シャワーホース白 KVK

    シャワーホース白

    KVK(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)ゴム
  • シャワーエルボセットナットタイプ KVK

    シャワーエルボセットナットタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    当日出荷
    水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
    接続ねじW26-20・M22×2
  • G型回転シャワヘッド 13 カクダイ

    G型回転シャワヘッド 13

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、亜鉛色メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • シャワー金具 Oリング TOTO

    シャワー金具 Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • シャワーハンガー(角度調節式) TOTO

    シャワーハンガー(角度調節式)

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
    仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42色メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節○
  • 節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 アラミック

    節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替

    アラミック(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
    用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品