シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
992件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。 付属品ビス 材質ABS樹脂 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ) 角度調節×
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS321-CTA-MW2 節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)440 ホース長さ(m)1.6 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質PVC樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター 材質ABS 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

GA-FA001 日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ) 動画あり
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
白(ホワイト) 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5149-76 止水スイッチなし 水流切替×
1個
749 税込824
当日出荷

TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合TOTOジョイシリーズTMJ40型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PS3230-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 質量(g)240 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用 材質EPDM・NBR
1個
189 税込208
当日出荷


節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース長さ(mm)1600 ねじ本体側ねじW24山20 適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他 ホース長さ(m)1.6 取付ネジ径W24山20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS321B-CTA-MW2 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター5個 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)440 ホース長さ(m)1.6 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

仕様丸ナットホース対応 付属品ビス、ゴムパット ホワイト 取付方式ビス止め 角度調節×
1個
839 税込923
当日出荷

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PS321B-81XA-MW2 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター3個 適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂 ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
769 税込846
当日出荷

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ節水タイプ 接続ねじG1/2 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド
【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)170 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH) 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 ハンガー:グレー 取付方式スライドバー取付 寸法(Φmm)30用 表面処理クロムメッキ(本体) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無 角度調節×
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様パッケージ品 付属品ビス 材質ABS 取付方式ビス止め 入数6/箱、180/梱 角度調節×
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
用途水まわりの補修に。 トラスコ品番379-6819
1セット
249 税込274
当日出荷

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 付属ビス有無取付ビス無 本体:ホワイト、ハンガー:グレー 寸法(Φmm)30用 取付方式スライドバー取付 角度調節×
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ホース長さ(m)1.6 仕様アダプター無しタイプ 材質塩化ビニル樹脂 取付ネジ径G1/2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS323B-81XA-MW2 低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス ホワイト 質量(g)135 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

長さ(mm)1200 グレー 適合品番TL12CX ホース長さ(m)1.2 関連資料適合本体品番リスト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
ホース長さ(m)1.6 仕様塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き メッキ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

天井など上部からのシャワー
メッキ 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります