8ページ目: シャワーヘッド

342件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
    用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
    用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 浄水切替えシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水切替えシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
    材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウムホワイト最高使用温度(℃)60アズワン品番65-1331-90除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • ストップシャワーヘッド(クリアシャワー) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(クリアシャワー)

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
    仕様アダプター付き材質PC操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周42
  • 節水マッサージシャワー カクダイ

    節水マッサージシャワー

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様アダプター付き材質ABS操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え吐水口径(Φmm)外周52
  • 低水圧用マッサージシャワー カクダイ

    低水圧用マッサージシャワー

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
    仕様アダプター付き材質ABS操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え吐水口径(Φmm)外周52
  • ストップシャワーヘッド(リラージ) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(リラージ)

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー
    仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周55
  • シャワーヘッド(ラグリラ) カクダイ

    シャワーヘッド(ラグリラ)

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー
    仕様アダプター付き材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅アズワン品番64-6508-11吐水口径(Φmm)外周55
  • シャワーサロンスタイルプレミアム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーサロンスタイルプレミアム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ビタミンCの効果で塩素徐去、スキンケアヘアケアに効果があります。 極細水流でシルクのようなワイド水流を実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:50% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます 傷・サビに強いステンレスコーティングを採用
    材質ABS
  • スリーディ・アースシャワー・安心ストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スリーディ・アースシャワー・安心ストップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
    材質ABS
  • アースヘッドスパ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アースヘッドスパ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    ヘッドスパ水流とコンフォート水流の切替 ご家庭で手軽にヘッドスパ体験 超過密極細水流でヘッドスパを実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
    材質ABSアズワン品番64-3282-67
  • ミストストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ミストシャワーで毛穴の汚れをしっかり洗い流します。 水圧は手洗いの1/2、水温は洗顔に適した人肌温度 ミスト水流・ノーマル水流を手元で切替可能節水効果45% シャワヘッドアダプター付 ストップボタン付、ワンプッシュでシャワーをストップ。
    材質ABS
  • シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • MYM製シャワーヘッド用Oアダプタ INAX(LIXIL)

    MYM製シャワーヘッド用Oアダプタ

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    LIXILのシヤワーヘツドとMYMのシヤワーホースとの組み合わせ時に使います。
  • KVK製シャワーヘッド用Oアダプタ INAX(LIXIL)

    KVK製シャワーヘッド用Oアダプタ

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    LIXILのシヤワーヘツドとKVKのシヤワーホース組み合わせ時に使います。
  • ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-30
  • ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    節水効果のあるシャワーヘッドです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-29
  • ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-56
  • 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    9日以内出荷
    一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-28
  • CC(塩素除去)シャワー INAX(LIXIL)

    CC(塩素除去)シャワー

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー 塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。 他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
    仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E
  • エステシャワープロ(ボディ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エステシャワープロ(ボディ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    エステの専門家が監修した、ホームエステができるシャワーヘッド。エステティシャンのハンドテクニックをもとに、独自の水流を開発しました。3つの水流でポイントボディケアとトータルボディケアができるエステシャワープロ。レバーで簡単に切り替えできます。クラッシュ水流:気になるところを集中ケアする細かく動きのあるストレート水流。ドレナージュ水流:扇状の特殊な水流で、からだに滞っているものを温めながら流します。節水効果の高い滑らかな肌あたりのノーマルシャワー
  • シャワーヘッド(プラスセレクト) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(プラスセレクト)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    シャワー板を取り換えることで、1つのヘッドで2通りの水流が楽しめるシャワーヘッド。ヘッド部を回して取り換えるだけの簡単取り付け。手元のストップボタン付き。肌当たり爽快シャワー板:勢いある細かい水流で、頭皮や肌に刺激と爽快感をもたらす肌あたり。水量たっぷりシャワー板:大き目のシャワー穴から大粒の水流、たっぷりとした浴び心地でからだを程よく温めます。
  • ミストストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』 ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり 3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算) 手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
  • W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコ

    W22-20T 泡沫シャワーヘッド

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA468BY-15
  • W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコ

    W22-20T 泡沫シャワーヘッド

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BY-14
  • G1/2” シャワーヘッド(ストップ付) エスコ

    G1/2” シャワーヘッド(ストップ付)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BX-46
  • 低水圧用シャワーヘッド エスコ

    低水圧用シャワーヘッド

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BX-34
  • これエエやん ペットシャワージョイントセット GAONA(ガオナ)

    これエエやん ペットシャワージョイントセット

    GAONA(ガオナ)
    4,198税込4,618
    1セット
    9日以内出荷
    ペット用シャワーとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 コンパクトで使いやすく、流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂、ペット材質ABS樹脂、黄銅、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-68
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-06
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ)

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のあるボタン式の切替シャワーヘッドです。 シャワー・ソフトマッサージ・シャワー+ソフトマッサージの3種類の水流に切替ができます。 ソフトマッサージは、適度な強さの水流で気軽にヘッドスパ気分を味わえます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-67
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    天井など上部からのシャワー。角型
    取付ネジ径G1/2水圧(使用動)0.1~0.75
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    天井など上部からのシャワー。ヘッドは回転しません。
    取付ネジ径G1/2水圧(使用動)0.1~0.75
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
    仕様水流によりLEDライトが発光形状角型取付ネジ径G1/2水圧(使用動)0.1~0.75ねじサイズG1/2
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
    仕様水流によりLEDライトが発光形状丸型取付ネジ径G1/2水圧(使用動)0.1~0.75ねじサイズG1/2
  • シャワーヘッド(レイニームーブ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(レイニームーブ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。
    適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
  • 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。
    適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂スケルトンブルー
  • リラックスストップシャワー カクダイ

    リラックスストップシャワー

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー。 ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え。 器具破損防止のため、完全止水しません。
    付属品アダプター材質ABS、ステンレス吐水口径(Φmm)40

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド