2ページ目: シャワーヘッド

341件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
    用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • シャワーヘッド レイニーベーシック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニーベーシック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
    質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • 超低水圧シャワーヘッド カクダイ

    超低水圧シャワーヘッド

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。
    仕様アダプター付き材質ABS、ステンレスアズワン品番64-6508-58吐水口径(Φmm)外周40
  • キモチイイシャワー タカギ

    キモチイイシャワー

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄シャワートレビーノトレシャワーカートリッジ TORAY(東レ)

    洗浄シャワートレビーノトレシャワーカートリッジ

    TORAY(東レ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    残留塩素を除去して髪と肌にやさしく安心。除塩素と原水も切り替えも出来、とっても便利。
  • シャワーヘッド(スプレー) INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド(スプレー)

    INAX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • ガオナ 回転シャワー プール用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転シャワー プール用

    GAONA(ガオナ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
    用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。材質ステンレス、亜鉛、黄銅ねじ径G1/2使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • ボディケアシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボディケアシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
  • シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー

    INAX(LIXIL)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3アズワン品番64-5149-80
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    天井など上部からのシャワー。丸型
    取付ネジ径1/2水圧(使用動)0.1~0.75
  • ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手元のボタンで水をストップできるので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。約30%の節水効果があります(メーカー社標準仕様シャワーヘッドとの比較)。低水圧で勢いの無いシャワーをパワーアップします。
    ホワイト付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
  • 節水シャワー(銀色) TH770C TOTO

    節水シャワー(銀色) TH770C

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
  • ワンストップシャワーヘッド PZS300T KVK

    ワンストップシャワーヘッド PZS300T

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • 洗髪器用シャワーヘッド部 TOTO

    洗髪器用シャワーヘッド部

    TOTO(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    止水スイッチなし水流切替×
  • 低水圧用シャワーヘッド KVK

    低水圧用シャワーヘッド

    KVK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
    ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
  • STシャワーヘッド KVK

    STシャワーヘッド

    KVK(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品他社対応アタッチメント
  • シャワヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準タイプのシャワーヘッド。 シャワヘッドアダプターセット3付。 ほとんどのメーカーに取付できます。
    仕様シャワヘッドアダプターセット3付材質ABS樹脂
  • これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ミラブルzeroウルトラファインミスト サイエンス

    ミラブルzeroウルトラファインミスト

    サイエンス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
    全長(mm)約160幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)質量(g)162切替方式無段階接続G1/2吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDMホワイト止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • 分岐金具(クリップ接続用) INAX(LIXIL)

    分岐金具(クリップ接続用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    分岐栓。
    適合クリップ接続用。
  • シャワーヘッド(ラージシャワー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(ラージシャワー)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
  • シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーベッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 快適を追及したシャワー板 異なる穴を最適なバランスで配置 節水効果:35% シャワアダプターセット
    材質ABS
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワヘッド カクダイ

    シャワヘッド

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
    付属品アダプター材質ABSメッキ止水スイッチなし水流切替
  • シャワーヘッド 白 KVK

    シャワーヘッド 白

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    シャワーヘッド:白
  • FBシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして
  • FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド レイニ―メタリック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
    用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
  • シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーベッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    大型ヘッドで贅沢な浴び心地を体感 軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット
    仕様肌あたりは少し強め・広がりは広め材質ABS
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    遊び心を持たせたクリアタイプで節水低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-67
  • 低水圧用マッサージシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用マッサージシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
    付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
  • 3モードシャワー TOTO

    3モードシャワー

    TOTO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3つの浴び心地を楽しめる3モードシャワー。その時の気分やご家族の好みに合わせてお使いいただけます。 【スプレーシャワー】家族みんなが快適に使えるスタンダードなシャワー。 【マッサージシャワー】刺激感のあるシャワーによりお目覚めをすっきりしたいとき、リフレッシュしたい時に快適なシャワー。 【ミックスシャワー】スプレーシャワーとマッサージシャワーのいいとこ取りシャワー。適度な刺激がありつつ、しっかり洗い流せます。 節水率約15%浴び心地と両立させました。 スケールなどの汚れを落としやすい材質の散水板でお掃除らくらく。
  • シャワーヘッド KVK

    シャワーヘッド

    KVK
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • ミラブル 艶(つや) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 艶(つや) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    40,880税込44,968
    1台
    当日出荷
    これまでにない贅沢な、うるおい感。3つのモードで、全身をじっくりとつややかに磨き上げる。ミラブル艶(つや)は、肌のエイジングが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。濃密なうるおいをピンポイントに届ける高密度トルネードミストは、集中的にうるおいが欲しい部分へ。肌のハリを保つために、水流を利用して肌を引き締めるストレッチストレートは、緩みやしぼみが気になる部分へ。まるで手で撫でるように、点ではなく面で温めるウォームストレートは、しっかりと温めたい部分へ。それぞれのモードでメンテナンスするようにじっくりと浴びることで、洗ってうるおって温めて整えて、全身をつややかに磨き上げます。年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。おすすめする年齢層:45歳~。肌質や肌の状態:エイジング肌/敏感肌/混合肌。集中的にうるおう高密度トルネードミスト。肌のハリを保つために、うるおいをしっかり届けるストレッチストレート。撫でるように温めるウォームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル
    付属品ミラブル艶(つや)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ハンドル垂直に対し20本体寸法(mm)172×50×50本体質量(g)150吐出量高密度トルネードミスト 5.5L/min、ストレッチストレート 7.0L/min、ウォームストレート 7.5L/min対応ウルトラファインバブル:高密度トルネードミスト 3500万個/mL、ストレッチストレート 2300万個/mL、ウォームストレート 2000万個/mL使用(給水圧)ヘッド:0.15~0.3Mpa
  • 節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル INAX(LIXIL)

    節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗。35%の節水性能で家計をサポート。3種類の吐水。【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す。【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます。【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立
    用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流質量(g)500同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6
  • エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品 INAX(LIXIL)

    エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    メタル調
  • ストップシャワーヘッド(ラグリラ) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(ラグリラ)

    カクダイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー。ボタン操作 シャワー・一時止水の切替え。アダプター付き
    材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅吐水口径(Φmm)外周55
  • シャワーヘッド(エアイン、めっき) TOTO

    シャワーヘッド(エアイン、めっき)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
    めっき対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーベッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット
    材質ABS

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド