絞り込み
ホース長さ(m)
- 2.5
- 0.6(5)
- 0.7(6)
- 0.8(6)
- 0.9(5)
- 1(8)
- 1.1(5)
- 1.2(12)
- 1.3(7)
- 1.4(9)
- 1.45(9)
- 1.5(10)
- 1.6(59)
- 1.7(6)
- 1.8(25)
- 1.9(5)
- 2(22)
- 2.1(5)
- 2.4(6)
- 3(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- GAONA(ガオナ)(6)
- KVK(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(8)
1.2(12)
1.3(7)
1.4(9)
1.45(9)
1.5(10)
1.6(59)
1.8(25)
2(22)
2.5
ホース長さ(m)をもっと見る

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん シャワーホース マットブラック
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅色マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん KVK用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2