2ページ目: シャワーホース

131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • シャワーホース クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホース クリーム 1.6m

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに取り付け可能
    用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
  • フレキシャワーホース 1.6m カクダイ

    フレキシャワーホース 1.6m

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに取り付け可能
    用途バス用品仕様アダプター付き材質材質ステンレス、黄銅、PVCホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14ホース長さ(m)1.6
  • ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック

    ステンレスシャワーホース BIRAKU

    アラミック
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属 【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
    用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮メッキ材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮質量(g)253幅(cm)2.6ホース長さ(m)1.6
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • シャワーホース(1600mm、メタル調) TOTO

    シャワーホース(1600mm、メタル調)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1600材質樹脂、メタル調適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405Jホース長さ(m)1.6ねじサイズ本体側:W24山20
  • シャワーホース(パック無) KVK

    シャワーホース(パック無)

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース KVK

    【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース

    KVK(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.25
  • メタルシャワーホース KVK

    メタルシャワーホース

    KVK(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6
  • これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
  • 本体給水ホース INAX(LIXIL)

    本体給水ホース

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
    長さ(mm)1250適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュホース長さ(m)1.25
  • ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り

    GAONA(ガオナ)
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • プラチナシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    プラチナシャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    メッキ加工のスタイリッシュなホース。
    ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール
  • メタリックシャワーホース(パック無) KVK

    メタリックシャワーホース(パック無)

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 旧MYM シャワーホース組 KVK

    旧MYM シャワーホース組

    KVK(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.15
  • ラセンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
    仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2材質ステンレス
  • シャワーホースセンソフレックス Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シャワーホースセンソフレックス

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
    仕様ねじれ防止機能付シルバー
  • 高耐久・抗菌シャワーホース アラミック

    高耐久・抗菌シャワーホース

    アラミック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用。工具不要の簡単取付。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 。【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)
    用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚材質PVC長さ(m)1.8ホース長さ(m)1.8
  • これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
    用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
  • ガオナ シャワーアダプター GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
    用途シャワーホースの取付用材質黄銅
  • 水栓金具 FM747U4等用 KVK

    水栓金具 FM747U4等用

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 洗髪水栓用シャワーホース組 KVK

    洗髪水栓用シャワーホース組

    KVK(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感)

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室用・バス用ホース長さ(m)1.6材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅メタル調使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-23
  • シャワーホース(メタル) INAX(LIXIL)

    シャワーホース(メタル)

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタル取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
  • メタルシャワーホース アタッチメント付 KVK

    メタルシャワーホース アタッチメント付

    KVK(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)メッキ
  • メタリックホース アタッチメント付 KVK

    メタリックホース アタッチメント付

    KVK
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
    長さ(m)(ホース)1.6付属品他社対応アタッチメント
  • ニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付 KVK

    ニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。
    付属品他社対応アタッチメントホース長さ(m)1.6長さ(m)(ホース)1.6
  • シャワーホースセット白2M KVK

    シャワーホースセット白2M

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF800等全長(mm)2000シャワーホース:白
  • タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL

    タカギ
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • キッチン用シャワーホース白 KVK

    キッチン用シャワーホース白

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1100ホワイトねじ規格W16-20
  • キッチン・洗面用シャワーホース KVK

    キッチン・洗面用シャワーホース

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF389等全長(mm)1000ブラックねじ規格W16-20
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用

    GAONA(ガオナ)
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    9日以内出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースの10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    ホース長さ(m)2付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホワイト
  • ニューハイメタルシャワーホース(パック無) KVK

    ニューハイメタルシャワーホース(パック無)

    KVK(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    メタルホース調の塩ビホース 浴槽に当たってもキズが付きません
  • シャワーホース黒 KVK

    シャワーホース黒

    KVK
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTO

    シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)

    TOTO
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
  • シャワーホース メタリック L=1600 KVK

    シャワーホース メタリック L=1600

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF3000等全長(mm)1600シャワーホース:メタリック

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーホース