絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- KVK(46)
- GAONA(ガオナ)(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
- INAX(LIXIL)(13)
- TOTO(13)
- カクダイ(6)
- ハウステック(5)
- アラミック(3)
- タカギ(2)
- クリタック(1)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(1)
- オーミヤ(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む

シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。色マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイトホース長さ(m)1.6
ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。用途シャワーホースの取付用付属品アダプター6個材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa使用温度1~60℃
シャワーホースL=2000
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メタル調シャワーホース長さ(mm)2000色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)2
シャワーホースL=1800
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メタル調シャワーホース長さ(mm)1800色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)1.8
シャワーホース部(TL12C型用)
TOTO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷シャワーホース用途先発器用長さ(mm)1200色グレーめねじの種類W24山20ホース長さ(m)1.2おねじの種類W24山16