絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物 :「6204ZZ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型ヨコヅナ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナステンレス重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車ヨコヅナ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
48,980税込53,878
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナS45C重量戸車 トロ車型ヨコヅナ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型仕様トロ車型・鉄枠枠厚(mm)4
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
43,980税込48,378
1個ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型 ヨコヅナS45C重量戸車 平型ヨコヅナ
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 溝R型ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型 ヨコヅナ鉄重量戸車H型ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 山R型ヨコヅナ
12,980税込14,278
1セット(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナステンレス重量戸車 平型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナステンレス重量戸車 溝R型ヨコヅナ
69,980税込76,978
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 H型 ヨコヅナステンレス重量戸車 H型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナS45C重量戸車 溝R型ヨコヅナ
26,980税込29,678
1セット(2個)
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 トロ車型 ヨコヅナステンレス重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車ヨコヅナ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠ヨコヅナ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様鉄枠
ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
68,980税込75,878
1セット(2個)
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 山R型 ヨコヅナS45C重量戸車 山R型ヨコヅナ
24,980税込27,478
1セット(2個)
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナステンレス重量戸車 山R型ヨコヅナ
69,980税込76,978
1セット(2個)
4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(トロ車型) ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)ヨコヅナ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプトロ車型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)14寸法T(mm)6板厚・材質SUS304(t4)材質(枠)SUS304材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ
25,980税込28,578
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプH型仕様H型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 平型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物