真鍮丸球ネジ締WAKI(和気産業)4日以内出荷
簡単な引き違い戸ロックにご使用いただけます。
トラスコ品番333-8084材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)55
換気ができる窓ロックWAKI(和気産業)当日出荷
防犯対策!窓ガラスに貼るだけの簡単施工!
ワンタッチ操作で換気ができる窓ロックです。
ステッカーで抑止効果を発揮します。
窓の上下2か所に設置すると、より防犯効果が高くなります。
用途引き戸(アルミサッシ窓)のガラス面に貼り付け、防犯対策ができます。
2段階に調整できる換気商品です。材質鉄幅(mm)換気スペース:30・60、解錠時:96.5、施錠時:96.5色ブロンズ高さ(mm)解錠時:33、施錠時:33奥行(mm)解錠時:10、施錠時:30取扱説明書(0.53MB)
フランス取手WAKI(和気産業)翌々日出荷
オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。家具のカラーに合わせてご使用いただけます。ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。
用途引出しの取手開き戸の取手材質亜鉛ダイカスト付属品ビス×4取手取手
シリンダー面付鎌錠WAKI(和気産業)当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87適合扉厚(mm)31以下
面付本締鎌錠WAKI(和気産業)当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体・座:スチール・ABS穴径(Φmm)シリンダー切欠:18アズワン品番64-5074-86適合扉厚(mm)23~31
引戸用ストッパーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリWAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷
窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装)長さ(mm)80厚さ(mm)3.5
ナイロン戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
ナイロン戸車 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
ステンレス戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法D(mm)14寸法E(mm)9
ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)36寸法A(mm)76寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)28寸法C(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
ローラー戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ローラー戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)30材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
ポリ戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)18材質枠・鉄、車輪・ナイロン耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
ポリ戸車 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
内締錠WAKI(和気産業)翌々日出荷
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498
もちあげさんベストツール税込¥1,428¥1,298