換気口 (5) 木造住宅接合金物 (32) ブランド: カナイ商品レビュー: ★3以上出荷目安: 当日すべて解除
PP傾斜パイプ カナイ (2件のレビュー) 当日出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
タルキーネジ カナイ (13件のレビュー) 当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質 JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理 デュラルコート 建材試験センター 第11A1096号 短期基準接合耐力(kN) 1.9
根太受け金物(CH-46) カナイ (15件のレビュー) 当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質 JIS G 3302 SGCC 仕様 45×60用 付属品 太めくぎ(ZN-40)×6本 規格 株式会社 住宅構造研究所 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 耐力試験 短期せん断耐力/3.39kN
PVC傾斜パイプ カナイ (7件のレビュー) 当日出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
フリー傾斜パイプ カナイ (4件のレビュー) 当日出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途 クーラースリーブ用 材質 ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 寸法(mm) Φ75×57.5-180 内径(Φmm) 76 外径(Φmm) 80
大引受金物(OJH-90) カナイ (5件のレビュー) 当日出荷
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途 大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 90角用 付属品 スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理 Z27 板厚(mm) 2.0 耐力試験 短期基準耐力7.0kN
フリーダム45プレート カナイ (5件のレビュー) 当日出荷
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途 筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質 JIS・G3302 SGHC 付属品 3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格 国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理 Z27
皿ビスハリケーンタイ カナイ (2件のレビュー) 当日出荷
皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途 たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品 金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm) 30×30×150 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 同等認定 D12F07-05
N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ (3件のレビュー) 当日出荷
壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質 NFG550F 仕様 壁倍率2倍、内使い 付属品 YS-N45×13本 規格 (一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.6 使用接合具 鍋ビス 告示1460号第1号 ニ
PBT傾斜パイプ カナイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ (8件のレビュー) 当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途 座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
デフコーナー カナイ (3件のレビュー) 当日出荷
金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質 NFG550F 規格 (財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.6 使用接合具 チーズビス 告示1460号第2号 (1個使い)は、(2個使い)へ 短期基準接合耐力(kN) (1個使い)5.1、(2個使い)10
不燃パイプ カナイ (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途 レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。 材質 鋼板
ビス止め大引梁受け金物 カナイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途 基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC 付属品 YS-N45×14本 規格 (財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理 Z27 板厚(mm) 2.3 短期基準接合耐力(kN) (標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
大引受金物(105G) カナイ (3件のレビュー) 当日出荷
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途 大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC 仕様 105角用 付属品 YA-S45×8本 表面処理 Z27 板厚(mm) 2.3
ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ (2件のレビュー) 当日出荷
ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。
ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
用途 ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
メインプレート カナイ (5件のレビュー) 当日出荷
スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途 柱と横架材を接合する仕口金物です。 材質 スーパーダイマNSDC570 付属品 ビスYA-S45(シルバー)×6本 寸法(mm) 100×45 表面処理 亜鉛合金 板厚(mm) 0.6 短期許容引張耐力(kN) 5.2 N値 1.0以下 告示1460号第2号 は 建材試験センター 第10A2964号
タイシンコーナー カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質 JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品 YA-S45×12本 表面処理 Z27 板厚(mm) 3.2 使用接合具 皿ビス N値 1.6以下 告示1460号第2号 ほ 建材試験センター 第04A1383号 短期基準接合耐力(kN) 8.5
ハリケーンタイⅡ カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質 SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品 太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm) 22.5×22.5×118 規格 同等認定(D12F07-08) 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.6
バネ付角座 カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途 ナットの締付け状態を確認することができる座金です。 材質 JIS・G3131 SPHC 表面処理 JIS・H8625
笠型アンカーボルト M12 カナイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途 基礎と土台との緊結に使用します。 材質 JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品 M12ナット×1個 表面処理 JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 建材試験センター 第00A2940号
床断熱クリップ カナイ (1件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(600個)
当日出荷 から 3日以内出荷
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途 根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 材質 JIS G 4305 SUS430 種別 断熱材30mm用 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.4
シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイ (3件のレビュー) 当日出荷
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質 JIS G 3134 SPFH 540 寸法(mm) 33×113 表面処理 JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 板厚(mm) 3.2 N値 1.7以下 告示1460号第2号 ほ ハウスプラス住宅保証 HP08-KT002 短期基準接合耐力(kN) 9.3
爪止め断熱クリップ(ダンクリップ) カナイ (1件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(500個)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。
2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
リブレースプレート カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
材質 JIS G4305 SUS430 仕様 壁倍率2倍 付属品 YA-S45×7本、YA-S75×8本 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.8 使用接合具 皿ビス 告示1460号第1号 ニ ハウスプラス住宅保証 HP11-KT056
アンカーヘルプS カナイ (2件のレビュー) 当日出荷
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
ハイスプリング角座金 カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質 JIS・G3131 SPHC 寸法(mm) 40×40 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003 表面処理 JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm) 3.2 耐力試験 短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
ミニビルトコーナー カナイ (3件のレビュー) 欠品中
柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製
1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質 SUS430(JIS・G4305) 付属品 YA-S45×4本 規格 (財)建材試験センター受付第04A0012号 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 1.0 法規制 国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当 N値 0.68以下 耐力試験 短期基準接合引張耐力3.6kN
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質 NFG550F 付属品 鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様) 表面処理 亜鉛めっき 板厚(mm) 1.6 法規制 国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
バネ付丸座 カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途 ナットの締付け状態を確認することができる座金です。 材質 JIS・G3131 SPHC 表面処理 JIS・H8625
ハイスプリング丸座金 カナイ (3件のレビュー) 当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質 JIS・G3131 SPHC 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004 寸法(Φmm) 45 表面処理 JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm) 3.2 耐力試験 短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
くぎ止めハリケーンタイ カナイ (2件のレビュー) 当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
材質 SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品 太めくぎ(ZN-40)×6本 寸法(mm) 50×50×150 規格 同等認定(D12F07-10) 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2
ホールドコーナー カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途 柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。 材質 JIS G 4305 SUS430 付属品 YD-R60×13本 種別 標準仕様 表面処理 (2B材)生地 板厚(mm) 1.0 N値 2.3以下 告示1460号第2号 へ 建材試験センター 第01A3139号 短期基準接合耐力(kN) 12.7
ホーマープレート240 カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途 横架材相互の接合に。 材質 JIS・G4305 SUS430 付属品 ビスYA-S45(シルバー)×12本 寸法(mm) 70×240×0.7 規格 ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039 表面処理 2B材(生地) 耐力試験 短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
フリーダムコーナー120(床合板仕様) カナイ (2件のレビュー) 当日出荷
和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり)
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.0以下
材質 JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品 3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本) 規格 国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当 表面処理 デュラルコート N値 2.0以下 告示1460号第2号 へ ハウスプラス住宅保証 (床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024 短期基準接合耐力(kN) (床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
フリーダムコーナー カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。
用途 柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品 3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本) 表面処理 デュラルコート
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります