シャーロックチャイルドロックスターツファシリティ―サービス14日以内出荷
・ユニバーサルデザイン人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
用途玄関扉用(専有部)色黒材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
シャーロックキャビロック本体スターツファシリティ―サービス4日以内出荷
コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー
に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。
後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。
用途キャビネット
ロッカー色ホワイト付属品予備ネジ×1本(M3×4mm)、5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)材質ステンレス・ABS樹脂対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内寸法(mm)150×182×40
シャーロックキースイッチスターツファシリティ―サービス14日以内出荷
仕様防浸型(SW)材質PCGF20樹脂、ステンレス保護構造IEC規格 IP67定格(抵抗負荷)0.1A 125V AC / 0.1A 250V AC / 0.1A 28V DC使用周囲温度(℃)防浸型:-40~+85接触抵抗(mΩ)初期値:150以下(DC6~8V 0.1A電圧降下法による)機械的寿命防浸型:500万回以上絶縁抵抗100mΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振性片振幅0.75mm10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命20万回以上耐電圧(V)AC1000 / 1分間
シャーロックIIマスター本体スターツファシリティ―サービス20日以内出荷
サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。
マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。
アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。
開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。
無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要
用途玄関扉用(専有部)色パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
シャーロックパドロック本体(南京錠)スターツファシリティ―サービス4日以内出荷
南京錠に求められるものは、安全性・耐久性だけではありません。
インフラ施設での使用を考えれば、予防保全など長期に渡る運用も重要になります。
また、交換可能なカードキーの採用により、タイムマネジメントに合わせて設定の変更など柔軟な運用プランが構築できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×104×29材質ケース:SUS304、シャックル:SUS303(難燃性ゴムカバー)、ユニット部:SUS304・PCGF20引張強度(kg)480以上
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
取替引違戸錠ミネベアショウワ税込¥6,488¥5,898
ハシゴカケフジテック・ジャパン税込¥1,538~¥1,398~