建築金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂+真鍮 ナラ木目 取手取手
1個
679 税込747
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂+真鍮 取手取手
1個
659 税込725
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状L受 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シロクマ接続金具
用途屋外用 材質真鍮 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル 取手取手
1個
399 税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シロクマ壁用エンド
用途屋外用 材質真鍮 形状壁用エンド 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金 寸法L(mm)135 寸法H(mm)28 寸法W(mm)70 取手取手
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 形状直受 適合径(Φmm)32 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木質手摺用 材質真鍮 形状L受 付属品取付ビス:6×40、3×40、3×30、8×40ナイロンプラグ サイズ60
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 形状L受 適合径(Φmm)32 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質真鍮 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー 形状エルボ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金 寸法L(mm)135 サイズ 仕上古代色 寸法W1(mm)60 取手取手
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

用途屋外用 材質真鍮 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状L受 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金 寸法L(mm)135 寸法H(mm)28 寸法W(mm)70 取手取手
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金 寸法L(mm)180 寸法H(mm)38 寸法W(mm)95 仕上古代色 取手取手
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

形状L受 付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質真鍮
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質国産ひのき/真鍮 ひのき無塗装 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×45、3×40 握り部40×60(mm)
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります