絞り込み
ブランド
- イイファス
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
特価

GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)
イイファス¥38,980~税込¥42,878~1箱(100セット)当日出荷から3日以内出荷仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
ドアストッパー(床付け戸当たり)
イイファス¥609~税込¥670~1箱(1本)3日以内出荷床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート寸法L(mm)40寸法d(mm)18下穴径(Φmm)10.5寸法D(mm)45仕上クロームメッキ寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10寸法h(mm)12下穴深さ(mm)55以上
ステンレス スナップナット 単品仕様
イイファス¥7,298~税込¥8,028~1パック(30個)ほか3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。材質/仕上SUS304ステンレス
マジックナット(分割開閉式スピードナット)
イイファス¥4,288~税込¥4,717~1パック(10個)ほか3日以内出荷ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)硬さ82HB(10/500)伸び(%)10融点(℃)381~387前後熱伝導率(W/mk)113線膨張係数27.4(μm/m-20℃)引張強度(N/mm2)285比熱(J/g)0.42衝撃値(N・m/cm2)140
ナット付きハンガー(吊りボルト支持具)
イイファス(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか3日以内出荷コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス
イイファス¥1,798~税込¥1,978~1箱(50本)3日以内出荷足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。材質/仕上鉄+ステンめっきタイプALCパネル用寸法D(mm)11.8
GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)
イイファス¥49,980~税込¥54,978~1箱(80セット)3日以内出荷足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。材質/仕上スチール+三価ホワイト
アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス
イイファス¥1,798~税込¥1,978~1箱(50本)3日以内出荷足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
ドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き)
イイファス¥899税込¥9891個3日以内出荷既存のドアストッパーDS-50~DS-200に取付けできます。 (シグテックファスナー製 ドアストッパーDS-50~DS-200に取付け可能)。 開口時に自動でロックします。 フック取付け時の高さ、角度を付属のレンチで調整可能。寸法L(mm)52寸法H(mm)45寸法d(mm)30仕上ホルダー:クロームメッキ、フック:SUS304寸法h(mm)12
GS新アシバツナギS SM
イイファス¥62,980~税込¥69,278~1箱(240本)ほか3日以内出荷イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。タイプナット可動式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ)
イイファス¥6,398~税込¥7,038~1箱(80本)ほか3日以内出荷素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに材質/仕上鉄/三価クロメート
ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)
イイファス¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか3日以内出荷3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ
イイファス¥439~税込¥483~1パック(12本)ほか3日以内出荷H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式)
イイファス¥35,980~税込¥39,578~1箱(240本)ほか3日以内出荷改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに材質スチールタイプナット可動式下穴径(Φmm)7仕上ユニクロメッキ下穴深さ(mm)55以上ねじ込み深さ(mm)45
NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)
イイファス¥44,980~税込¥49,478~1箱(20本)ほか3日以内出荷世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。材質本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400
ステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
イイファス¥10,980~税込¥12,078~1パック(20セット)ほか3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。材質SUS304ステンレス
チャンネルクランプ
イイファス¥6,998~税込¥7,698~1箱(50個)ほか3日以内出荷リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。 クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。 企業努力により最低価格で量産しています。 コスト削減、納期短縮間違い無し。用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等材質/仕上スチール/ユニクロメッキ寸法d(mm)W3/8-16寸法t(mm)3寸法h1(mm)35.5寸法d2(mm)Φ10.2寸法C1(mm)30
吊りボルト振れ止め金具
イイファス¥12,980税込¥14,2781箱(30個)3日以内出荷簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。 既存のボルトに取り付け可能。 ボルト中間部に後付け可能。 全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に材質スチール+ユニクロメッキタイプ両側タイプ寸法L(mm)30寸法d(mm)14寸法t(mm)2.3寸法S(mm)17寸法h1(mm)80寸法h2(mm)25寸法d2(mm)12寸法C1(mm)7寸法C2(mm)6.5寸法k(mm)17引張強度(N)最大2677
GSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具)
イイファス¥7,498~税込¥8,248~1箱(60個)ほか3日以内出荷軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
高ナット付きハンガー
イイファス¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか3日以内出荷吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mmナットラスパートシルバー
ボルト控え金具(高ナット付ファスナー)
イイファス¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)ほか3日以内出荷ナットを収めているナットケースは180度回転します。 優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。 改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。
スチール スナップナット 単品仕様
イイファス¥6,998~税込¥7,698~1パック(30個)ほか3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。材質/仕上鉄クロメート
スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥6,598税込¥7,2581箱(85個)3日以内出荷中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。 高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用材質/仕上スチール/ユニクロタイプストッパー付寸法L(mm)50ねじ径W3/8-50
エンプラナット・プラスチックワッシャーM10(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥13,980税込¥15,3781箱(1000枚)3日以内出荷樹脂製の平ワッシャー用途断熱工法用パーツ材質樹脂(POM)サイズM10寸法L(mm)2寸法d(mm)Φ10.5寸法S(mm)21
エンプラナットN3/8×17×8(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥15,980税込¥17,5781箱(300個)3日以内出荷樹脂製の高ナット用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック(ガラス30%入り)寸法L(mm)8ねじ径w3/8-16寸法d(mm)P16山/吋寸法S(mm)17
エンプラ高ナットN3/8×3/8×50(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥16,980税込¥18,6781箱(150個)3日以内出荷樹脂製の高ナット用途断熱工法用パーツ材質ポリアセタール(POM)寸法L(mm)50ねじ径w3/8-16寸法d(mm)P16山/吋寸法S(mm)17
エンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥14,980~税込¥16,478~1箱(100個)3日以内出荷エンプラナットスチールボルト付き(全ネジボルト組み込み)用途断熱工法用パーツ材質ナット:ポリアセタール(POM)/ボルトスチールクロメートメッキ寸法L(mm)50ねじ径w3/8-16寸法d(mm)P16山/吋寸法S(mm)17
エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥16,980~税込¥18,678~1箱(20本)3日以内出荷樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック寸法L(mm)1000
GS 新アシバツナギS下穴処理ビス
イイファス¥8,798~税込¥9,678~1箱(50本)3日以内出荷GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。材質/仕上ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン寸法D(mm)25
GS アシバツナギ下穴処理ビス
イイファス¥7,998~税込¥8,798~1箱(100本)3日以内出荷GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン寸法D(mm)19
GS新アシバツナギS SF
イイファス¥62,980~税込¥69,278~1箱(240本)ほか3日以内出荷イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ)
イイファス¥5,298~税込¥5,828~1箱(80本)ほか3日以内出荷ナベ頭のコンクリート等用ネジドリル径(Φmm)5.3寸法D(mm)13.5寸法h(mm)5.5穿孔深さ(mm)50ねじ込み深さ(mm)40
アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き
イイファス¥45,980~税込¥50,578~1箱(160本)15日以内出荷金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。材質スチール厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)タイプボンデッドワッシャー付寸法L2(mm)16仕上ユニクロメッキ
GSアシバツナギ プレコン(ナット固定式)
イイファス¥38,980~税込¥42,878~1箱(180本)ほか3日以内出荷鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに材質スチールタイプナット固定式仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ